Wurth_tuotekuvasto
3.43 Timanttikuppilaikat Erittäin korkealaatuiset Zebra Longlife&Speed timanttihiomalaikat Valikoimasta löytyvät laikat niin betonin ja kivimateri- aalien, kuin tasoitteiden ja liimajäänteiden hiontaan. Uudelleen muotoillut timanttisegmentit antavat entistä suuremman hiomatehon, paremman pinnanlaadun ja pidemmän käyttöiän. Harmaa: koville materiaaleille Kaksitoimiset Duo-Bond segmentit, suuri materiaalin poistoteho ja hyvä pinnanlaatu Suuret pölynpoistoaukot ja aaltomaiset Duo-Bond segmentit kuljettavat hiomapölyn tehokkaasti pois Erittäin monipuolinen, hioo lähes kaikkia kovia betoni- ja kivimateriaaleja Punainen: Hioville materiaaleille Laikan Special-Bond segmentit on suunniteltu erityisesti hankaavien materiaalien hiontaan Suuret pölynpoistoaukot ja aaltomaiset Special-Bond segmentit kuljettavat hiomapölyn tehokkaasti pois Hiovien materiaalien, kuten laastin, kalkkihiekkakiven, tasoitteiden ja sementin hiomiseen Keltainen: Viimeistelyyn 12 timanttisegmenttiä ja erittäin suuri hiomapinta-ala. Pitkä kestoikä ja erinomainen pinnanlaatu Pölynpoistoaukot joka segmentin välissä kuljettavat hiomapölyn sujuvasti pois Kaikenlaisten betoni ja kivimateriaalien hiontaan PCD: Epoksille ja liimoille Kahdessa rivissä olevat PCD-timantit hiovat tukkeentumatta hankalia aineita kuten liimajäänteitä Suuret pölynpoistoaukot kuljettavat hiomapölyn tehokkaasti pois Liimajäänteiden, epoksin, bitumin ja erilaisten tasoitteiden hiomiseen Tuotenumero 0666 501 125 0666 501 180 0666 511 125 0666 521 125 0666 561 125 Monipuolisuus ●●●○ ●●●○ ●●○○ ●●●● ●○○○ Kestoikä ●●●● ●●●● ●●●● ●●●○ ●●●● Poistoteho ●●●● ●●●● ●●●○ ●●●○ ●●●● Pinnanlaatu/viimeistely ●●●○ ●●●○ ●●○○ ●●●● ●●○○ Ongelmanratkaisija ●●●○ ●●●○ ●●●● ●●○○ ●●●● Halkaisija 125 mm 180 mm 125 mm 125 mm 125 mm Keskireikä 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm Segmentin korkeus 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 6,0 mm Käyttökelpoinen hiomapinta 2300 mm² 2760 mm² 2300 mm² 3700 mm² Suurin pyörimisnopeus 12 250 rpm 8 500 rpm 12 250 rpm 12 250 rpm 12 250 rpm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=