Wurth_tuotekuvasto

Katkaisulaikkaa vasten on eri- koiskehitettyjä karbidirakeita, ja sitä käytetään kulmahioma- koneessa nopeita leikkauksia varten. • Eri materiaaleja voi leikata yhdellä työkalulla (kulmahiomakone) • Ei aikaa vievää työkalujen ja tarvik- keiden vaihtoa • Nopeat leikkaukset • Helppo käyttää • Ei vastaiskua nauloja katkaistaessa. • Katkaisulaikka voi „vetäytyä” tai ”iskeytyä”. Kohdenumero 0667 410 076 Määrä 1 Halkaisija 76 mm Paksuus 1,8 mm Reikä 10 mm Pyörimisnopeus enint. 20100 r/min Käyttöalue Lehti-/havupuu, puu, jossa nauloja, vaneri, lastulevy, MDF, kipsilevy- ja kuitu- levypaneelit, muovi (kaapelikanavat, putket jne.). Rakennus- ja korjaustyöhön, erityisesti sähköasentajille, putkimiehille, kirvesmiehille. Huomautus Vahva liitos teräsrungon ja karbidirakeiden välillä varmistaa kestävyyden ja turvallisuuden leikattaessa. Laikan vähimmäispaksuus ja vaimennusurat mahdollistavat suuren pyörimisno- peuden (80 m/s). Monipuolisuus ja pitkä käyttöikä on saavutettu korkealaatuisilla, määrätyn kokoisilla karbidirakeilla. KATKAISULAIKKA, KOVAMETALLI STEP - 2017-03-21 - FI-17590 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=