Wurth_tuotekuvasto

3.44 Timanttikovasin Tuote n:o 5M65316 •Alumiinirungolle pinnoitettu timanttikovasin: - kovametallien teroitus - työkalujen kunnostus - veitsien teroitus • Kovametallisten työkalujen teroittamiseen (poran-, höylän- ja taltanterät) • Säilyttää muotonsa, pitkäikäinen • Koko 50 x 150 mm Kovasin Hiomakivi yleiskäyttöön Tuote n:o 0714 041 59 Teroituskivi terien teroitukseen 150x20x10 mm sulkamalli Tuote n:o 0696 511 Kovasimet Ø mm Reikä Ø mm Karkeus Max rpm. Tuote n:o 125 22,2 14 12000 0588 020 114 125 22,2 24 12000 0588 020 124 180 22,2 14 8400 0588 020 314 180 22,2 24 8400 0588 020 324 Kovametallikuppilaikat Hiomajyvänä on volframikarbidi kovametallia, joka on toiseksi kovinta ainetta timantin jälkeen. Suuri hiontateho ja pitkä kestoikä. Soveltuu useille materiaaleille, kuten puulle, alumiinille, lasikuidulle, kumille ja tiilelle. Liimojen ja erilaisten seinä- ja lattiapinnoittei- den poistoon. Ruosteen ja maalin poistoon.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=