Wurth_tuotekuvasto
3.45 Harmaa/vihreä Karkaistun valuraudan, hitsaussaumojen, alumiinin, posliinin, lasin ja kiven hiontaan. Kovametallin hiontaan. Max kehänopeus 40m/s. Harmaa Normaalikovuinen teräs yleiskäyttöön. Max kehänopeus 40m/s. Valkoinen Pika-, työkalu-, seos- ja karkaistun teräksen hiontaan. Max kehänopeus 40m/s. Sovitusholkit Hiomakiven oikaisutyökalu Käyttöohje: -Hiomalaikan pinnan teroitukseen. -Rullaa ei saa painaa laikan hiomapintaa vasten, vain sen verran että kipinän muodostuminen lakkaa. -Rullaa pidetään niin, että se on samansuuntainen hiomalaikan pinnan kanssa, ja sitä kuljetetaan sivusuunnassa reunasta reunaan. -Rullan akselin on oltava kunnolla voideltu. -Voitelurasva painetaan akselin voitelukuppiin voiteluruiskulla. Ulko Ø mm Sisä Ø mm Tuote n:o 51 32 0679 032 30 32 25 0679 032 25 20 0679 032 20 18 0679 032 18 16 0679 032 16 15 0679 032 15 12 0679 032 12 Karkeus Ø mm Leveys Reikä Tuote n:o 80 150 20 32 0679 315 080 200 32 51 0679 320 080 200 25 51 0679 320 082 Karkeus Ø mm Leveys Reikä Tuote n:o 36 150 20 32 0679 115 036 200 32 51 0679 120 037 250 32 51 0679 125 036 300 40 51 0679 130 036 Karkeus Ø mm Leveys Reikä Tuote n:o 60 150 20 32 0679 215 060 175 25 32 0679 217 560 200 32 51 0679 220 060 200 25 51 0679 220 062 Hiomakivet Hiomalaikan Pituus mm Tuote n:o Vararissat Ø mm leveys 125 - 250 32 290 1970040162 12x35 mm 1970040165 300 - 500 40 - 65 440 1970040163 24x55 mm 1970040166 Koko 200 x 100 x 35 mm Paino 1 kg Karkeus Tuote n:o 16 0679999991 24 0679999992 Carbona on bikarbidin ja hartsin timantinkova seos. Arvo Mohs’in asteikolla on 9, kun teollisuustimantin kovuus on 10. Carbona soveltuu koviin, ongelmallisiin hiontatöihin erinomasen hyvin. Betoni- ja tasoitepinnat , lattiat, seinät, katot, portaat sokkelit, rappausroiskeet jne. kaikki rakennustyömaan vaativat kuivat kohteet. Käsikivi betonin hiontaan •Koko kivi hiontapintaa •Helppo hioa myös nurkat •Hiontapöly jää reikiin •Vastaa kovuudeltaan teollisuustimanttia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=