Wurth_tuotekuvasto

3.46 EXR-laatu Teräksen hiontaan, purseenpois- toon, viimeistelytöihin. Hioma-aine Alumiinioksidi DIN 69170 Varren Ø 6 mm Karalaikkalajitelma Tuote n:o 0680 10 10 kpl * sarjassa NK-Ba-laatu Hiontaan, viimeistelytöihin, työka- lunvalmistukseen, porareikien jäysteenpoistoon ja reunojen pyöristyksiin. DIN 69170 Varren Ø 6 mm x 40 mm Pintojen viimeistelyyn ruostumattomille, haponkestäville ja kuumalujille teräksille, valuteräksille, pallografiittivaluraudalle. Karalaikat Malli Ø mm L mm Karkeus DIN Max r/min Tuote n:o 13 20 46 ZY 1320 31000 0680 072 20 32 24 ZY 2032 36000 0680 075 25 25 24 ZY 2525 30000 0680 076 20 20 24 ZY 2020 34000 0680 074 32 20 24 ZY 3220 26000 0680 077 40 20 24 ZY 4020 21000 0680 078 Malli Ø mm L mm Karkeus DIN Max r/ min Tuote n:o 20 20 30 KE 2020 42000 0680 21* 16 30 KU 1616 53000 0680 31* 13 20 30 SP 1320 55000 0680 41* 20 25 30 WK 2025 36000 0680 51* 20 25 30 WR 2025 36000 0680 61* 10 13 46 ZY 1013 48000 0680 71* 13 20 30 ZY 1320 36000 0680 72* 20 30 30 ZY 2030 36000 0680 75* 25 25 30 ZY 2525 30000 0680 76 20 6 46 ZY 2006 34000 0680 73* 32 16 24 ZY 3216 26000 0680 77 40 20 24 ZY4020 21000 0680 78

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=