Wurth_tuotekuvasto

3.47 Kartiohiomaholkki Kumipää kartio Terävä hiomaholkki Pyöreä hiomaholkki Kumipää pyöreä Kumipää hiomaholkeille Terästen, ei-rautapitoisten metallien, muovien, kumin, nahan ja puun hiontaan sekä viimeistelyyn. Särmien pyöristykseen sekä pienten pintojen, kulmien ja reikien hiontaan, soveltuu myös juotos- ten hiontaan joustavuutensa ansiosta. Keskipakovoima pitää holkit paikoillaan. Alumiinioksidi Teräs, ruostumaton ja muut metallit Zirkoni hioma-aines Teräs, ruostumaton ja muut metallit. Todella kestävä, suureen aineenpoistoon Hiomaholkit Kumipää terävä Karkeus H mm T mm H1 mm Max 1/min Tuote n:o 80 20 63 14 21.000 0589 120 15 50 36 60 22 13.500 0589 136 23 80 36 60 22 13.500 0589 136 24 Ø mm L mm Max 1/min Karkeus 36 0589-... Karkeus 50 0589-... Karkeus 80 0589-... Karkeus 150 0589-... 12 10 48.000 ...-212 102 22 20 23.000 ...-222 206 ...-222 201 ...-222 202 ...-222 203 15 30 25.000 ...-215 301 ...-215 302 30 30 19.000 ...-330 36 ...-230 301 ...-230 302 45 30 13.000 ...-245 301 ...-245 302 60 30 9.500 ...-260 301 ...-260 302 Ø mm L mm Max 1/min Karkeus 50 Karkeus 80 Karkeus 150 12 10 48.000 0589 112 102 0589 112 103 22 20 23.000 0589 122 202 0589 122 203 30 30 19.000 0589 130 301 0589 130 302 0589 130 303 45 30 13.000 0589 145 301 0589 145 302 60 30 9.500 0589 160 301 0589 160 302 D mm T mm S mm L mm Max 1/min Tuote n:o 12 10 6 40 48000 0589 112 100 22 20 6 40 23000 0589 122 200 15 30 6 40 25000 0589 115 300 30 30 6 40 19000 0589 130 300 45 30 6 40 13000 0589 145 300 60 30 6 40 9500 0589 160 300 D mm T mm S mm D1 mm L mm Max 1/ min Tuote n:o 20 63 6 14 40 21.000 0589 120 14 36 60 6 22 40 13.500 0589 136 22 Karkeus H mm T mm Max 1/min Tuote n:o 80 16 26 18.000 0589 016 11 150 16 26 18.000 0589 016 12 D mm T mm L mm Max 1/min Tuote n:o 16 26 25 18.000 0589 016 10 Karkeus H mm T mm ~r Max 1/min Tuote n:o 80 11 25 5 27.000 0589 11 80 150 11 25 5 27.000 0589 11 150 D mm T mm L mm ~r Kara mm Max 1/min Tuote n:o 11 25 40 5 6 27.000 0589 11 25

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=