Wurth_tuotekuvasto

3.48 Liuskalaikat •Joustava, mukautuu hiottavan kohteen mukaan •Pitkäikäinen lehtirakenne •Hioma-aine alumiinioksidi Pintakäsittelyharja nylon/lamelli • Mattahionta, puolikiiltävä viimeistely, lian ja oksidikerroksen poisto. • Karkeudesta riippuen saadaan erilaisia matta- ja puolikiiltäviä pintoja teräkseen, kromiteräkseen, kupariin, messinkiin, kevyt- metalliin ja muihin materiaaleihin. • Hioma-aine normaali- ja jalokorundin seosta. • Akseliin kiinnitetyt lamellit ovat tekohartsivahvisteisia. Yhdistetty hioma- ja lamellipyörö, lamellit lisäävät pyörön tehoa. Työstettävät materiaalit: Takoteräs, temper-valurauta, harmaa valurauta, hiiliteräs, syvävetoteräs, teräsnauhat, sinkkivalu, värimetallit, Cr-Ni ja muut jaloteräkset, puu. Nylon puhdistuslaikka Nylon puhdistuslaikat soveltuvat raudan, teräksen, ruostumattoman teräksen sekä hitsisaumojen puhdistukseen ja kiillotukseen. Ø mm Leveys mm Varsi Ø mm Karkeus Suositeltu kierrosnopeus Tuote n:o 30 15 6 60 13.000- 18.000 0672 030 60 80 0672 030 80 120 0672 030 120 40 20 60 10.000- 13.000 0672 040 60 80 0672 040 80 120 0672 040 120 60 30 60 5.000- 8.000 0672 060 60 80 0672 060 80 120 0672 060 120 Ø mm Leveys mm Kara Karkeus Suositeltu kierrosnopeus Tuote n:o 40 30 6 180/150 7.000-10.000 0672 964 318 50 30 6.000-8.000 0672 965 318 60 40 3.000-5.000 0672 966 418 Ø mm Leveys mm Kara Karkeus Kierrosnopeus 1/min Tuote n:o 75 50 6 keskikarkea 6000 0672 957 518 hieno 0672 957 528 erittäin hieno 0672- 957 540 100 50 6 keskikarkea 4500 0672 951 518 hieno 0672 951 528 erittäin hieno 0672 951 540 Laikat karalla Ø mm Leveys Varsi Ø mm Karkeus Kierrosnopeus 1/min Max Tuote n:o 40 30 6 40 17.000 0672 040 004 40 30 6 60 17.000 0672 040 006 40 30 6 80 17.000 0672 040 008 40 30 6 120 17.000 0672 040 012 40 30 6 150 17.000 0672 040 015 Pohjakaraliuskalaikat Soveltuu hiomiseen sekä kehä-, että otsapinnalla Erinomainen hankalapääsyisissä kohteissa Joustava, mukautuu hiottavan pinnan mukaan Hioma-aine alumiinioksidi

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=