Wurth_tuotekuvasto

3.48a1 Liuskalaikat 100 x 100 mm • 6 mm kiilaura ja 19 mm reikä, käyvät SM 100 kiillotuskoneeseen • Keskikova • Normaali korundi • Keinohartsikiinnitetyt lamellit Käyttökohteet: Esihiontaan ja voimakkaaseen kuviointiin. Naarmujen, ruosteen, vanhan maalin, hilseen ja jäysteen poistoon. Syvätkin naarmut voidaan poistaa ruostumattomasta teräksestä karkeudella P40. Työstettävät materiaalit: Takoteräs, temper-valurauta, harmaa valurauta, hiiliteräs, syvävetoteräs, teräsnauhat, sinkkivalu, värimetallit, Cr-Ni ja muut jaloteräkset, puu. Kehänopeus: Maksimissaan 30 m/s, eli 3700 1/min. Pintakäsittelyharjat Mattaamiseen ja kiillottamiseen. Naarmujen poistoon metallista, kovamu- ovista ja puusta. • Keskikova • Normaali korundi • Keinohartsikiinnitetyt lamellit Kiillotuslaikat Ruostumattoman teräksen, kuparin, alumiinin, messingin jne. puhdistamiseen ja kiillottamiseen. Oksidikerrosten poistoon, sekä muovin ja puun tasoittamiseen. Halk. x lev. x reikä mm Karkeus Tuotenumero 100 x 100 x 19 40 0672 900 40 60 0672 900 60 80 0672 900 80 120 0672 900 120 150 0672 900 150 240 0672 900 240 320 0672 900 320 Halk. x lev. x reikä mm Karkeus Tuotenumero 100 x 100 x 19 100/80 0672 910 80 180/150 0672 918 150 Halk. x lev. x reikä mm Karkeus Tuotenumero 100 x 100 x 19 100 0672 910 0 180 0672 918 0 Yleisiä työskentelyohjeita • Suurilla nopeuksilla karkea jyvä käyttäytyy, kuten hienompi jyvä ja alhaisilla nopeuksilla päinvastoin. • Käytä työkaluja alhaisella kontaktipaineella; voimakas painaminen aiheuttaa hiomatyökalun ennenaikaista kulumista. • Jos hiomateho on liian alhainen, älä lisää kontaktipainetta, vaan käytä karkeampaa hiomatyökalua. • Huomioi pyörimissuunta! Hiomapyöröt soveltuvat vain myötäpäivään pyörimiseen. Liuskalaikat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=