Wurth_tuotekuvasto
3.49 Turbo tukilaikka M14 sisäkierre Fiiberilaikoille. Jäähdytyslaippojen ansiosta viileä hionta. Hiomakarkeudet 36 ja sitä hienommat. Ø 125 mm 0586580126 Tukilaikat (21-reikäinen ja umpinainen Ø 150) toimitetaan M8 + 5/16” kiinnityspulteilla, kiinnitys sillalla sekä väliholkeilla. Sopivat useimpiin konemerkkeihin. Umpinainen Ø 150 Tarrahiomapyöröille Malli Tuote n:o Pehmeä 0586 600 04 Liimahiomapyöröille Malli Tuote n:o medium 0586 601 14 5/16” kiinnitys Pehmeä harmaa kovuus 12 shore A 0586 600 015 Medium punainen kovuus 18 shore A 0586 600 016 Kova musta kovuus 24 shore A 0586 600 017 Tukilaikat Mirka tukilaikka Abranet Ø 150mm Kiinnitys 5/16 + M8, kaikki reikäyhdistelmät. 67 reikäinen. Tuote n:o 0586150001 Alustan ohut suojalaippa 3mm / Ø 150mm Säästää tukilaikan tarrakiinnitystä. 67 reikäinen. Tuote n:o 0586150002 21- reikäinen Tarrahiomapyöröille Ø 150 mm 21-reikäiset tukilaikat soveltuvat kaikille 6 - 7 - 8 - 9 ja 21 -reikäisille tarrahiomapapereille. Lasikuituvalmisteiset tukilaikat ovat pitkäikäisiä. Pehmeät tukilaikat; hienoille hiomakarkeuksille sekä epätasaisille pinnoille. Kovat tukilaikat; karkeille hiomakarkeuksille sekä tasaisille pinnoille. Tarralaikoille UNF 5/16” Tuote n:o Ø 150 mm 0586150999 Tukilaikka 150mm 21-reikää, tuote 0586 652 150. ETS-150 Twin epäkeskohiomakoneeseen Tukilaikka 150mm 6-reikää, tarrahiomapyöröille Tuote 0586 600 110 Tukilaikan suoja 0586 393 001
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=