Wurth_tuotekuvasto
3.50 Fiiberitukilaikka Tukeva Tuote n:o Ø 125 mm 0703999076 0703999054 Rolock hiomakone DMS 50 Rolock-tukilaikat Karan saa ruuvattua irti, jolloin tukilaikan saa Roloc koneeseen kiinni. Tuote n:o Ø kara 0586 578 01 50 mm 6 mm 0586 578 02 76 mm 6 mm 07032220 Karat 50 ja 76 katkaisulaikoille Reikä Ø mm Kara Pituus mm Tuote n:o 6 6 54 0664 976 10 6 58 0664 978 Tukilaikat Fiiberilaikoille, M14 sisäkierre Ø 125 mm 0586 580 125 Ø 180 mm 0586 580 180 Fiiberitukilaikka UNC 5/8” Ø 178 mm Toimitetaan ilman kiristysmutteria. Tuote n:o 0586580999 3M Kovat Fiiberitukilaikat Käytetään karkeiden fiiberilaikkojen kanssa Soveltuu erityisesti Cubitron II fiiberilaikoille Toimitetaan M14 ja 5/8” kiristysmutterien kanssa Koko Tuote n:o 125 mm 5M64861 180 mm 5M64862
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=