Wurth_tuotekuvasto

3.51 Villaa Tarratukilaikkaan Ø 200 mm valkoinen 0585 195 Ø 80 mm valkoinen 0585 23 80 Ø 135 mm musta 0585 135 Kiillotuslaikat Tarrapohjaisille kiillotuslaikoille M14 sisäk. sähkökoneet Ø 125 mm 0586 01 125 Ø 150 mm 0586 01 150 Ø 180 mm 0586 180 01 Tarrapohjaisille kiillotuslaikoille UNC 5/8” sisäkierre (PI-koneet) Ø 150 mm 0586585001 Tarratukilaikka 75mm 0586 585 075. Kara M6 Laikka 90 mm M14 0586 01 80 Kiillotustyynyt Väri koko mm Tuote n:o Vihreä vaikea liat ja naarmut 145x25 0585 025 145 170x25 0585 025 170 Sininen liat ja naarmut 90x25 0585 027 090 145x25 0585 027 145 170x25 0585 027 170 oranssi hologrammit 90x25 0585 026 090 145x25 0585 026 145 170x25 0585 026 170 Kiillotuslaikka ”Savi” 0585 300 150

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=