Wurth_tuotekuvasto
4.1 • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • •••• • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • ••• • • • • DIN/Tyyppi 338 N lyhyt 338 N lyhyt 338lyhyt 338 N lyhyt 340 N pitkä 1897 N erikoislyhyt 338N lyhyt 338N lyhyt 345 N 2-päinen 2-päinen Poran materiaali HSS HSS-TIN HSCo (5% Co) HSS valssattu HSS HSSCo Kovametalli- kärki kovametalli TiAIN HSS HSS HSCO Tuote n:o 0624-00... 062402... 0626-... 197000... 19700... 062699... 0625990... 1970003... 0628990... 0636-... 0636-... Käyttöalasoveltuvuus esimerkki Peltilevy ohut St12 - St14 Yleiset rakenneteräkset St34 - St70 Profiiliteräkset Erikoisteräkset Automaatti Lämpökäsitelty teräs Ruostumattomat ja haponkestävät teräkset A2, A4 Kuumalujateräs Valurauta Harmaa, pallog., Adusoitu valurauta Titaani Seostettu ja seostamaton Erikois Ni-Cr seokset Nimonic, Hastelloy, Inconel, Monel Kovat muovit Pakelit, Pertinax, Resopal, Laminaatti Pehmeät muovit PA, PE, PP, PVC,akryyli, plexi Seosmetalli Alum., pronssi, kupari, ms. Kipsilevyt Kuituvahvisteinen betoni Puu Kova ja pehmeä, lastulevyt Akryylipolymeeriyhdiste Corean, Marlan, Varicor Tekniset tiedot Poraus syvyys Ø n. 5 x Ø n.5 x Ø n. 4 x Ø n. 5 x Ø n. 5 x Ø n. 5 x Ø n. 5 x Ø n. 5 x Ø n. 4 x Ø n. 2 x Ø n. 2 x Ø Kärkikulma aste 130° 118° 130° 118° 118° 1350° 118° 118° 118° 118° 118° Kärjen hionta malli ristiinh.m.C malli C P.S malli C ristiinhionta keven.kärki malli C malli C Varren Ø mm 12.7 Ø yli 13.0 12.7 Ø yli 13.0 MK1-4 Pintakäsittely Höyrypäästö TiN kirkas Höyrypäästö Höyrypäästö Kirkas Höyrypäästö Höyrypäästö Höyrypäästö kirkas Teräkset joiden murtolujuus N/mm 2 <1,000 <1,000 <1,200 <900 <1,000 <1,000 <1000 <1620 <850 <900 <900 Halkaisija mm 0.5-20.0 1.0-13.0 1.0-16.0 1.0-13.0 2.5-13.0 1.0-13.0 3.0-13.0 8.0-30.0 10-50 3.2-5.2 3.25-4.9 Ei suositella Sopii rajoitetusti Suositellaan • • • • • • • • • • •••• Poranterät
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=