Wurth_tuotekuvasto
4.2 HSS pikateräs + TiN: HSCO poranterät: TiN-pinnoite syöttö +20% Lastuamisnopeus m/min +/- 10% Leikkuuöljyt CUT+COOL Raskaaseen työstöön 400 ml 0893-050 008 5 l 0893-050 009 Kevyestä keskiraskaaseen työstöön 400 ml 0893-050 004 5 l 0893-050 1 Leikkuutahna Perfect 500 g 0893-050 010 Leikkuuneste 5 l 0893-050 019 Kierrosluku n = Vc • 1000 TT • D Aines *sopii rajoitetusti Ainesesimerkki Murtolujuus N/mm2 Jäähdytysaine Leikkuunopeus m/min Kierrosluku 1/min ja syöttö (mm/kierr) eri pora Ø Vc Tin 2 5 8 10 16 20 Yleiset rakenneteräkset St33 - St44 300-500 Emulsio 32 47 5120 0,040 2048 0,080 1280 0,125 1025 0,160 640 0,200 515 0,250 St52 - St70 500-800 Emulsio 25 40 4000 0,032 1590 0,063 1000 0,100 800 0,125 500 0,160 400 0,200 Profiiliteräkset- kattilalevyt U- ja RSt37;H1-H4 350-500 Emulsio 32 47 5120 0,040 2048 0,080 1280 0,125 1025 0,160 640 0,200 515 0,250 Automaattiteräkset* 9S20;9SMnPb28 360-550 Emulsio 32 47 5120 0,050 2048 0,100 1280 0,160 1025 0,200 640 0,250 515 0,315 45S20;60S20 600-850 Emulsio 25 40 4000 0,040 1590 0,080 1000 0,125 800 0,160 500 0,200 400 0,250 Lämpökäsitellyt teräkset* C22-C35;CK22-CK35 550-700 Emulsio 32 47 5120 0,040 2048 0,080 1280 0,125 1025 0,160 640 0,200 515 0,250 C45-C60;CK35v-45v;38MnSi4;25CrMo4 700-850 Emulsio 20 30 3200 0,040 1270 0,080 800 0,125 640 0,160 400 0,200 320 0,250 Hiiletysteräkset* C10-C15;CK10-CK15 350-550 Emulsio 32 47 5120 0,050 2048 0,100 1280 0,160 1025 0,200 640 0,250 515 0,315 16MnCr;50Cr30 550-800 Emulsio 20 30 3200 0,040 1270 0,080 800 0,125 610 0,160 400 0,200 320 0,250 Nuorrutusteräs* 34CrAl6;34CrAl55;34CrAlMo5 600-900 Emulsio 16 24 2560 0,032 1025 0,063 640 0,100 515 0,125 320 0,160 260 0,200 Kylmämuokattavat työka- luteräkset* 100Cr6;55NiCrMoV6;60MnSi4 700-850 Emulsio 16 24 2560 0,032 1025 0,063 640 0,100 515 0,125 320 0,160 260 0,200 Harmaavalurauta Pallografiitti Adusoitu valurauta GG15-GG25 610-810 Emulsio/ilma 32 47 5120 0,050 2048 0,100 1280 0,160 1025 0,200 640 0,250 515 0,315 GG30-GG40;GTS ja GTW65-75 810-1010 Emulsio/ilma 20 30 3200 0,050 1270 0,100 800 0,160 640 0,200 400 0,250 320 0,315 GGG35-GGG60; GTS ja GTW35-60 540-810 Emulsio 25 40 4000 0,050 1590 0,100 1000 0,160 800 0,200 500 0,250 400 0,315 Kuumamuokattavat työkaluteräkset* 29CrMoV9;X30WCrV41;X45NiCrMo4 700-850 Emulsio 16 24 2560 0,032 1025 0,063 640 0,100 515 0,125 320 0,160 255 0,200 Duroplast* Bakelit, Pertinax, Resopal 250-300 ilma 16 30 2560 0,032 1025 0,063 640 0,100 515 0,125 320 0,160 255 0,200 Aines (*sopii rajoitetusti) Ainesesimerkki Murtolujuus N/mm2 Jäähdytysaine Leikkuunopeus m/min Vc kierrosluku 1/min ja syöttö (mm/kierr) eri pora Ø 2 5 8 10 16 20 Jousiteräs *Työkaluteräs 38Si; 51MnV7;67SiCr5, 58CrV4 800-1100 öljy (emulsio) 4 - 12 1280 0,025 510 0,050 320 0,080 255 0,100 160 0,125 130 0,160 Ruostumattomat ja haponkestä- vät teräkset X20Cr 13;X5CrNi18 9; X10CrNiMoTi 18 10 500-800 öljy 10 1600 0,032 635 0,063 400 0,100 320 0,125 200 0,160 160 0,200 Kuumankestävät teräkset * X10CrSi6; X10CrAI/ 450-700 öljy 16 2560 0,032 1025 0,063 640 0,100 515 0,125 320 0,160 255 0,200 X10CrAI18;X20CrNiSi25 4; X12CrNiTi18 9 500-800 öljy 10 1600 0,025 635 0,050 400 0,080 320 0,100 200 0,125 160 0,160 X12CrNi25 21;X12NiCrSi 36 16 500-800 öljy 6 960 0,020 385 0,040 240 0,063 190 0,080 120 0,100 95 0,125 Ni-Cr-erikoisseokset * Nimonic, Hastelloy, Inconet, Monel 500-1200 öljy 3 - 10 960 0,022 385 0,045 240 0,071 190 0,090 120 0,112 95 0,143 Titaaniseokset ja hehkutetut titaaniseokset Ti99, 5-99, 8; TiAI5Sn2, 5;TiAISn5Zr5 350-800 öljy 10 1600 0,025 635 0,050 400 0,080 320 0,100 200 0,125 160 0,160 Karkaistut titaaniseokset tiCu2; TiAL6V4; TiAI6V6Sn2 700-1200 öljy 5 800 0,020 320 0,040 200 0,063 160 0,080 100 0,100 80 0,125 Cu-Ni-seosteiset bronssit * CuNi10Fe; CuNi30Fe 300-500 öljy (emulsio) 20 3200 0,032 1280 0,063 800 0,100 640 0,125 400 0,160 320 0,200 Cu-AI-seosteiset bronssit * CuAI8Fe; G-CuAI10Fe, G-CuAI 11Ni 400-650 öljy (emulsio) 10 - 20 2400 0,032 955 0,063 600 0,100 480 0,125 300 0,160 240 0,200 Leikkuuarvosuosituksia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=