Wurth_tuotekuvasto
4.3 Lieriövarsi DIN 338RN, kärki DIN 1412 malli C Ø 12.7 mm kara (alkaen 13.0 mm) Korkealuokkaisesta (HSS) M2 pikateräksestä valmistettu yleisporanterä. Erityisesti teräksille 1000N/mm 2 saakka. Täyttää tarkkuus ja kestävyys vaatimukset. Kärkikulma 130° ristiteroitus - Kevyempi ja nopeampi poraus - 60 % pienempi tehonkulutus. - 20 % alhaisempi vääntömomentti - Keskiöinti tarpeetonta; itsekeskittävä Kapea viisteen leveys - Pieni kitka - Pora ja työstettävä kappale lämpiävät vähemmän. Jyrkempi lastu-uran nousu 35-40° suuri lastutila - Hyvä lastunpoisto - Vakaampi poraus - Pidempi käyttöikä Tehokas yleispora useimpiin aineisiin. Sopii teräkselle, erikoisteräkset automaatti-, nuorrutettu-, hiiletysteräs, valurauta, kovat muovit, pehmeät muovit, seosmetallit. Poranteräsarjat 0624 000 001 Koot 1 – 10 mm (0,5 mm välein) yht 19 kpl 0624 000 004 Koot 1 – 13 mm (0,5 mm välein) yht 25 kpl 0624 000 003 koot 1 – 10 mm (0,1 mm välein) yht 91 kpl Pakkaus 10 kpl: 0,50 mm> 5 kpl: 8,1 mm> 1 kpl: 10,5 mm> Ø mm Koko pituus Terän pituus Tuote n:o 0,50 22 6 0624 000 050 0,60 24 7 0624 000 060 0,70 28 9 0624 000 070 0,80 30 10 0624 000 080 0,90 32 11 0624 000 090 1,00 34 12 0624 000 100 1,10 36 14 0624 000 110 1,20 38 16 0624 000 120 1,30 38 16 0624 000 130 1,40 40 18 0624 000 140 1,50 40 18 0624 000 150 1,60 43 20 0624 000 160 1,70 43 20 0624 000 170 1,80 46 22 0624 000 180 1,90 46 22 0624 000 190 2,00 49 24 0624 000 200 2,10 49 24 0624 000 210 2,20 53 27 0624 000 220 2,30 53 27 0624 000 230 2,40 57 30 0624 000 240 2,50 57 30 0624 000 250 2,60 57 30 0624 000 260 2,70 61 33 0624 000 270 2,80 61 33 0624 000 280 2,90 61 33 0624 000 290 3,00 61 33 0624 000 300 3,10 65 36 0624 000 310 3,20 65 36 0624 000 320 3,30 65 36 0624 000 330 3,40 70 39 0624 000 340 3,50 70 39 0624 000 350 3,60 70 39 0624 000 360 3,70 70 39 0624 000 370 3,80 75 43 0624 000 380 3,90 75 43 0624 000 390 4,00 75 43 0624 000 400 4,10 75 43 0624 000 410 4,20 75 43 0624 000 420 4,30 80 47 0624 000 430 4,40 80 47 0624 000 440 4,50 80 47 0624 000 450 4,60 80 47 0624 000 460 4,70 80 47 0624 000 470 4,80 86 52 0624 000 480 4,90 86 52 0624 000 490 5,00 86 52 0624 000 500 5,10 86 52 0624 000 510 5,20 86 52 0624 000 520 5,30 86 52 0624 000 530 5,40 93 57 0624 000 540 5,50 93 57 0624 000 550 5,60 93 57 1970000240 5,70 93 57 0624 000 570 5,80 93 57 0624 000 580 5,90 93 57 0624 000 590 6,00 93 57 0624 000 600 6,10 101 63 0624 000 610 6,20 101 63 0624 000 620 6,30 101 63 0624 000 630 6,40 101 63 0624 000 640 6,50 101 63 0624 000 650 6,60 101 63 0624 000 660 6,70 101 63 0624 000 670 6,80 109 69 0624 000 680 Ø mm Koko pituus Terän pituus Tuote n:o 6,90 109 69 0624 000 690 7,00 109 69 0624 000 700 7,10 109 69 0624 000 710 7,20 109 69 0624 000 720 7,30 109 69 0624 000 730 7,40 109 69 0624 000 740 7,50 109 69 0624 000 750 7,60 117 75 0624 000 760 7,70 117 75 0624 000 770 7,80 117 75 0624 000 780 7,90 117 75 0624 000 790 8,00 117 75 0624 000 800 8,10 117 75 0624 000 810 8,20 117 75 0624 000 820 8,30 117 75 0624 000 830 8,40 117 75 0624 000 840 8,50 117 75 0624 000 850 8,60 125 81 1970000270 8,70 125 81 0624 000 870 8,80 125 81 0624 000 880 8,90 125 81 0624 000 890 9,00 125 81 0624 000 900 9,10 125 81 0624 000 910 9,20 125 81 0624 000 920 9,30 125 81 0624 000 930 9,50 125 81 0624 000 950 9,60 133 87 0624 000 960 9,70 133 87 0624 000 970 9,80 133 87 0624 000 980 9,90 133 87 0624 000 990 10,00 133 87 0624 001 000 10,10 133 87 1970000285 10,20 133 87 0624 001 020 10,30 133 87 0624 001 030 10,50 133 87 0624 001 050 10,60 133 87 0624 001 060 10,80 142 94 0624 001 080 11,00 142 94 0624 001 100 11,10 142 94 0624 001 110 11,20 142 94 0624 001 120 11,50 142 94 0624 001 150 11,80 142 94 1970000302 12,00 151 101 0624 001 200 12,10 151 101 0624 001 210 12,20 151 101 1970000306 12,30 151 101 0624 001 230 12,50 151 101 0624 001 250 13,00 151 101 0624 001 300 13,10 151 101 0624 001 310 13,50 160 108 0624 001 350 14,00 160 108 0624 001 400 14,25 160 108 1970000319 14,50 169 114 0624 001 450 15,00 169 114 0624 001 500 15,50 178 120 0624 001 550 16,00 178 120 0624 001 600 16,50 184 125 0624 001 650 17,00 184 125 0624 001 700 17,50 191 130 0624 001 750 18,00 191 130 0624 001 800 18,50 198 135 0624 001 850 19,00 198 135 0624 001 900 19,50 205 140 0624 001 950 20,00 205 140 0624 002 000 HSS Poranterä Zebra Plus
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=