Wurth_tuotekuvasto

4.3a1 Würth Zebra TiN kärkipinnoitettu HSS DIN 338RN poranterä • Poranterän kärki on 130˚ TiN pinnoitettu. • Kevennetty kärki. Parempi paikoitus- tarkkuus, nopeampi poraus. • Poran kestoikä parantunut jopa 340%, verrattuna normaali poranterään. Ø mm Koko pituus Terän pituus Tuote n:o 1,0 34 12 0624 020 100 1,5 40 18 0624 020 150 2,0 49 24 0624 020 200 2,5 57 30 0624 020 250 3,0 61 33 0624 020 300 3,1 65 36 0624 020 310 3,2 65 36 0624 020 320 3,3 65 36 0624 020 330 3,4 70 39 0624 020 340 3,5 70 39 0624 020 350 3,6 70 39 0624 020 360 3,7 70 39 0624 020 370 3,8 75 43 0624 020 380 3,9 75 43 0624 020 390 4,0 75 43 0624 020 400 4,2 75 43 0624 020 420 4,5 80 47 0624 020 450 4,7 80 47 0624 020 470 4,8 86 52 0624 020 480 4,9 86 52 0624 020 490 5,0 86 52 0624 020 500 5,1 86 52 0624 020 510 5,2 86 52 0624 020 520 5,3 86 52 0624 020 530 5,4 93 57 0624 020 540 5,5 93 57 0624 020 550 5,6 93 57 0624 020 560 5,7 93 57 0624 020 570 5,8 93 57 0624 020 580 6,0 93 57 0624 020 600 6,1 101 63 0624 020 610 6,2 101 63 0624 020 620 6,3 101 63 0624 020 630 6,4 101 63 0624 020 640 6,5 101 63 0624 020 650 6,6 101 63 0624 020 660 6,7 101 63 0624 020 670 6,8 109 69 0624 020 680 6,9 109 69 0624 020 690 7,0 109 69 0624 020 700 7,1 109 69 0624 020 710 7,2 109 69 0624 020 720 7,3 109 69 0624 020 730 7,4 109 69 0624 020 740 7,5 109 69 0624 020 750 7,6 117 75 0624 020 760 7,7 117 75 0624 020 770 7,8 117 75 0624 020 780 7,9 117 75 0624 020 790 Materiaaleille jopa 1000N / mm² - teräkselle, valuraudalle, harmaa valurauta, alumiinit ja muovit. Ø mm Koko pituus Terän pituus Tuote n:o 8,0 117 75 0624 020 800 8,1 117 75 0624 020 810 8,2 117 75 0624 020 820 8,3 117 75 0624 020 830 6,4 117 75 0624 020 840 8,5 117 75 0624 020 850 8,6 125 81 0624 020 860 8,7 125 81 0624 020 870 8,8 125 81 0624 020 880 8,9 125 81 0624 020 890 9,0 125 81 0624 020 900 9,1 125 81 0624 020 910 9,2 125 81 0624 020 920 9,3 125 81 0624 020 930 9,4 125 81 0624 020 940 9,5 125 81 0624 020 950 9,6 133 87 0624 020 960 9,7 133 87 0624 020 970 9,8 133 87 0624 020 980 9,9 133 87 0624 020 990 10,0 133 87 0624 021 000 10,1 133 87 0624 021 010 10,2 133 87 0624 021 020 10,3 133 87 0624 021 030 10,5 133 87 0624 021 050 10,6 133 87 0624 021 060 10,8 142 94 0624 021 080 11,0 142 94 0624 021 100 11,1 142 94 0624 021 110 11,2 142 94 0624 021 120 11,5 142 94 0624 021 150 12,0 151 101 0624 021 200 12,5 151 101 0624 021 250 13,0 151 101 0624 021 300 Porasarjat TiN Tuote no 0624 020 001 Koot 1,0 -10,0 mm (0,5 mm välein) yht 19 kpl Tuote no 0624 020 004 Koot 1,0 -13,0 mm (0,5 mm välein) yht 25 kpl

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=