Wurth_tuotekuvasto

4.4 Lieriövarsi DIN 338RN Kärkikulma 118° P.S.-kärki Hyvä paikoitustarkkuus, kevennetty kärki poraussyvyys n. 3-5 x D Tehokas pinnoitettu yleispora useimpiin aineisiin. TiN-pinnoitteen ansiosta voidaan käyttää 50% suurempaa leikkuunopeutta ja saavuttaa 10 kertainen kulutuskestävyys standardi poraan verrattaessa. Kärjessä on Tin-Pinnoite, muuten kirkas pora. Sopii teräkselle, valuteräkselle, valuraudalle, seostetut teräkset, alumiini ja muovit. Perusaine: korkealuokkainen pikateräs. Porasarja TiN 0624999001 Koot 1 - 10 mm (0,5 mm välein) yht. 19 kpl 0624999002 Koot 1 - 13 mm (0,5 mm välein) yht. 25 kpl Ø mm Koko pituus mm Terän pituus mm Tuote n:o 1,0 34 12 0624 999 10 1,2 38 16 0624 999012 1,5 40 18 0624 999 15 1,6 43 20 0624 999016 1,7 43 20 0624 999017 2,0 49 24 0624 999 20 2,1 49 24 0624 999021 2,3 53 27 0624 999023 2,4 57 30 0624 999024 2,5 57 30 0624 999 25 2,6 57 30 0624 999026 2,7 61 33 0624 999027 2,8 61 33 0624 999028 3,0 61 33 0624 999 30 3,1 65 36 0624 999031 3,2 65 36 0624 999032 3,3 65 36 0624 999033 3,4 70 39 0624 999034 3,5 70 39 0624 999 35 3,6 70 39 0624 999036 3,7 70 39 0624 999037 3,8 75 43 0624 999038 4,0 75 43 0624 999 40 4,1 75 43 0624 999041 4,2 75 43 0624 999042 4,3 80 47 0624 999043 4,5 80 47 0624 999 45 4,7 80 47 0624 999047 4,8 86 52 0624 999048 5,0 86 52 0624 999 50 5,1 86 52 0624 999051 5,2 86 52 0624 999052 5,5 93 57 0624 999 55 Ø mm Koko pituus mm Terän pituus mm Tuote n:o 6,0 93 57 0624 999 60 6,1 101 63 0624 999061 6,2 101 63 0624 999062 6,3 101 63 0624 999063 6,4 101 63 0624 999064 6,5 101 63 0624 999 65 6,7 101 63 0624 999067 6,8 109 69 0624 999068 6,9 109 69 0624 999069 7,0 109 69 0624 999 70 7,1 109 69 0624 999071 7,3 109 69 0624 999073 7,5 109 69 0624 999075 7,8 117 75 0624 999078 8,0 117 75 0624 999080 8,2 117 75 0624 999082 8,5 117 75 0624 999085 8,6 125 81 0624 999086 8,7 125 81 0624 999087 8,8 125 81 0624 999088 9,0 125 81 0624 999090 9,3 125 81 0624 999093 9,4 125 81 0624 999094 9,5 125 81 0624 999095 9,6 133 67 0624 999096 10,0 133 87 0624 999100 10,1 133 87 0624 999101 10,2 133 87 0624 999102 10,5 133 87 0624 999105 11,0 142 94 0624 999110 11,5 142 94 0624 999115 12,0 151 101 0624 999120 12,5 151 101 0624 999125 13,0 151 101 0624 999130 14,0 160 108 0624 999140 14,5 169 114 0624 999145 15,0 169 114 0624 999150 15,5 178 120 0624 999155 16,0 178 120 0624 999160 HSS-TiN Poranterä

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=