Wurth_tuotekuvasto

4.5 Erikoisterä seostetuille teräksille DIN 338, N Co Kärkikulma 130° Sivuleikkuukulma 35° Poraussyvyys n. 4xØ Varsi Ø 12,7 mm (alkaen 13 mm porasta) Kobolttiseoksinen erikoisterä jaloteräksille, ruostumattomalle, haponkestävälle teräkselle. Sopii titaanille ja titaaniseoksille sekä ruostumattomille, hapon- ja kuumankestäville teräksille sekä myös erikoislujille (alkaen 900 N/mm 2 ) ja lyhytlastuisille teräksille. Sopii rajoitetusti erikoisseoksille, kuten Hastelloy, Inconel, Nimonic jne. HSCo Poranteräsarjat Metallirasia Ø mm Koko pituus mm Terän pituus mm Tuote n:o 1,0 34 12 0626 998010 1,2 38 16 0626 12 1,5 40 18 0626 15 1,6 40 18 0626 16 1,8 40 18 0626 18 2,0 49 24 0626 20 2,1 49 24 0626 998021 2,2 53 27 0626 998022 2,3 53 27 0626 998023 2,4 57 30 0626 998024 2,5 57 30 0626 25 2,6 57 30 0626 998026 2,7 61 33 0626 998027 2,8 61 33 0626 998028 3,0 61 33 0626 30 3,1 65 36 0626 31 3,2 65 36 0626 32 3,3 65 36 0626 33 3,4 70 39 0626 998034 3,5 70 39 0626 35 3,6 70 39 0626 998036 3,7 70 39 0626 998037 3,8 75 43 0626 998038 3,9 75 43 0626 998039 4,0 75 43 0626 40 4,1 75 43 0626 41 4,2 75 43 0626 42 4,3 80 47 0626 998043 4,4 80 47 0626 998044 4,5 80 47 0626 45 4,6 80 47 0626 998046 4,7 80 47 0626 998047 4,8 86 52 0626 48 4,9 86 52 0626 49 5,0 86 52 0626 50 5,1 86 52 0626 51 5,2 86 52 0626 52 Ø mm Koko pituus mm Terän pituus mm Tuote n:o 5,3 86 52 0626 998053 5,4 93 57 0626998054 5,5 93 57 0626 55 5,6 93 57 0626 998056 5,7 93 57 0626 998057 5,8 93 57 0626 998058 5,9 93 57 0626 998059 6,0 93 57 0626 60 6,3 101 63 0626 998063 6,4 101 63 0626 998064 6,5 101 63 0626 65 6,7 101 63 0626 998067 6,8 109 69 0626 68 7,0 109 69 0626 70 7,5 109 69 0626 75 7,6 117 75 0626 998076 8,0 117 75 0626 80 8,1 117 75 0626 998081 8,2 117 75 0626 998082 8,5 117 75 0626 85 8,6 125 81 0626 998086 8,7 125 81 0626 998087 8,8 125 81 0626 998088 9,0 125 81 0626 90 9,1 125 81 0626 998091 9,5 125 81 0626 95 10,0 133 87 0626 100 10,2 133 87 0626 102 10,5 133 87 0626 105 11,0 142 94 0626 110 11,5 142 94 0626 115 12,0 151 101 0626 120 12,5 151 101 0626 125 13,0 151 101 0626 001 300 13,5 151 101 0626 001 350 14,0 151 101 0626 001 400 14,5 169 114 0626 001 450 15,0 169 114 0626 001 500 15,5 178 120 0626 001 550 16,0 178 120 0626 001 600 HSCo Poranterä Koot 1 - 10 mm (0,5 mm välein) yht. 19 kpl 0626 01 Koot 11-13 (0,5 mm välein) 0626 02

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=