Wurth_tuotekuvasto
PORANTERÄSARJA HSS, DIN 338, TYYPPI RN 130° 82-osainen sarja järjestel- mäsalkussa. Yleiskäyttöiset tarkkuusporanterät erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräk- selle 850 N/mm 2 :n lujuuteen asti ja valuraudalle. Vaatii 20 prosenttia vähemmän syöttövoimaa tavallisiin poranteriin verrattuna; nope- ampi työstö ja vaivattomampi käyttää Optimoitu ristiinteroitus Keskiöinti tarpetonta, itsekes- kittävä kärki Tarkkaan hiottu kärki takaa huolellisen porauksen Höyrykylpykäsittely muo- dostaa huokoisen pinnan, johonjää leikkuunestettä. Pienempi kitka Tuotenumero 5964 062 400 Määrä 1 Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa 82 kpl Pinnoite Höyrykylpykäsittely Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Numero 5964 062 400 Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130° 2 mm 0624 000 200 5 Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130° 2,5 mm 0624 000 250 5 Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130° 3 mm 0624 000 300 5 Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130° 3,3 mm 0624 000 330 5 Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130° 3,5 mm 0624 000 350 5 Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130° 4 mm 0624 000 400 5 Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130° 4,2 mm 0624 000 420 5 Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130° 4,5 mm 0624 000 450 5 Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130° 5 mm 0624 000 500 5 Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130° 5,5 mm 0624 000 550 5 Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130° 6 mm 0624 000 600 5 Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130° 6,5 mm 0624 000 650 3 Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130° 6,8 mm 0624 000 680 3 Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130° 7 mm 0624 000 700 3 Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130° 7,5 mm 0624 000 750 3 Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130° 8 mm 0624 000 800 3 Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130° 8,5 mm 0624 000 850 3 Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130° 9 mm 0624 000 900 3 Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130° 9,5 mm 0624 000 950 3 Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130° 10 mm 0624 001 000 3 Lokerikko/kennosto, muovia, 4.4.1, System 5581 003 021 1 Salkku 4.4.1, System 5581 020 000 1 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Leikkuuöljy CUT+COOL 400 ml 0893 050 004 Leikkuuöljy CUT+ COOL Perfect 400 ml 0893 050 008 Leikkuuöljy CUT+COOL 5 l 0893 050 1 Huomautus Katso poranterää vastaava materiaali poranterien suositustaulukosta. STEP - 2018-04-18 - FI-17629 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=