Wurth_tuotekuvasto

4.6 Kierukkapora Täyskovametallia TiAIN pinnoite DIN 338 Lieriövarsi. Laatu K15 (micrograin) Kärkikulma 118° nousukulma 20° Porauskohteet esim. katkenneet kierretapit, suuremmat leikkuunopeudet. Korkealujuuksiset teräkset, Cr-Ni-teräs, Mn- teräs, teräsvalut, RST/HST, Hardox valu- rauta, pronssi, alumiiniseokset, muut vaikea- työstöiset aineet, kovat materiaalit. Kierukkapora Kovametallikärjellä DIN 338 N Lieriövarsi. Metallia varten. Kovametallipala juotettu HSS poran kärkeen. Rintakulma hiottu timanttilaikalla. Kovametallikärjen ansiosta poran kulutus- kestävyys on saatu moninkertaiseksi. Ø mm Koko pituus Terän pituus Tuote n:o 3,0 61 33 0625 990030 3,5 70 39 0625 990035 4,0 75 43 0625 990040 4,5 80 47 0625 990045 5,0 86 52 0625 990050 5,5 93 57 0625 990055 6,0 92 57 0625 990060 6,5 101 63 0625 990065 7,0 109 69 0625 990070 Ø mm Koko pituus Terän pituus Tuote n:o 7,5 109 69 0625 990075 8,0 117 75 0625 990080 8,5 117 75 0625 990085 9,0 125 81 0625 990090 10,0 133 87 0625 990100 10,5 133 87 0625 990105 11,0 142 94 0625 990110 12,0 151 101 0625 990120 13,0 151 101 0625 990130 Ø mm Koko pituus Terän pituus Tuote n:o 1,0 34 12 3637 10 1,5 40 18 1970 003221 2,0 49 24 1970 003313 2,5 57 30 1970 003314 3,0 61 33 1970 003316 3,5 70 39 1970 003318 4,0 75 43 1970 003320 4,2 75 43 1970 003321 4,5 80 47 1970 003322 Ø mm Koko pituus Terän pituus Tuote n:o 5,0 80 47 1970 003324 5,5 93 57 1970 003325 6,0 93 57 1970 003327 6,5 101 63 1970 003328 7,0 109 69 1970 003330 7,5 109 69 1970 003331 8,0 117 75 1970 003332 8,5 117 75 1970 003333 10,0 133 87 1970 003336 HSS Poranterä Lieriövarsi DIN 338N Poranterä Lieriövarsi HSS Pikateräs IP-pakkaus DIN 338N Ø mm Koko pituus Terän pituus Tuote n:o 1,0 34 12 1970 001458 1,5 40 18 1970 001463 2,0 49 24 1970 001356 2,5 57 30 1970 001361 3,0 61 33 1970 001366 3,3 65 36 1970 001369 3,5 70 39 1970 001371 4,0 75 43 1970 001376 4,2 75 43 1970 001378 4,5 80 47 1970 001381 5,0 86 52 1970 001386 5,5 93 57 1970 001391 6,0 93 57 1970 001396 6,5 101 63 1970 001401 6,8 103 69 1970 001404 Ø mm Koko pituus Terän pituus Tuote n:o 7,0 109 69 1970 001406 7,5 109 69 1970 001411 8,0 117 75 1970 001416 8,5 117 75 1970 001421 8,6 125 81 1970 001422 8,8 125 81 1970 001424 9,0 125 81 1970 001426 9,5 125 81 1970 001431 10,0 133 87 1970 001436 10,2 133 87 1970 001437 10,5 133 87 1970 001438 11,0 142 94 1970 001439 11,5 142 94 1970 001441 12,0 151 101 1970 001443 12,5 151 101 1970 001445 13,0 151 101 1970 001447 Ø mm Pakk. Tuote n:o 1,0 3 062510 1,5 3 0625 15 2,0 3 0625 20 2,5 3 0625 25 3,0 3 0625 30 3,3 1 0625 33 3,5 1 0625 35 4,0 1 0625 40 4,5 1 0625 45 5,1 1 2625 51 5,0 1 0625 50 Ø mm Pakk. Tuote n:o 5,5 1 0625 55 6,0 1 0625 60 6,5 1 0625 65 7,0 1 0625 70 8,0 1 0625 80 8,5 1 0625 85 9,0 1 0625 90 10,0 1 0625100 11,0 1 0625110 12,0 1 0625 120 13,0 1 0625 130 Lieriövarsi poranteriä

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=