Wurth_tuotekuvasto

4.7 Pitkä kierukka poranterä HSS DIN 340N Lieriövarsi, 118° Lyhyt kierukka poranterä HSCo DIN 1897N Lieriövarsi, 135° kärkikulma Erikoisluja teräksille 900N - 1400N/mm 2 Teräs, teräsvalu, seostetut ja seostamattomat teräkset, alumiini-seokset, pronssi, messinki, kupari ym. Teräs, teräsvalu, seostetut ja seostamattomat teräkset, ruostumaton ja haponkestävä teräs, alumiini-seokset, pronssi, messinki, kupari ym. 2-päinen poranterä HSS, HSCo ja Tin DIN 1897 Värinätön, lyhyt terä. Itsekeskittävä. * Cobolt-seosta. Kestävä terä erityisesti Hst/Rst-materiaaleille. ** Tin-päällysteinen. Voidaan käyttää suurempaa leikkuunopeutta ja saavuttaa parempi kulutuskestävyys. Ø mm L1 mm L2 mm Tuote n:o 2,0 85 56 1970 002 042 2,5 95 62 1970 002 043 3,0 100 66 1970 002 044 3,2 106 69 1970 001 891 3,3 106 69 1970 002 045 3,5 112 73 1970 002 046 4,0 119 78 1970 002 047 4,2 119 78 1970 002 048 Ø mm L1 mm L2 mm Tuote n:o 4,3 126 82 1970 001902 4,5 126 82 1970 002 049 5,0 132 87 1970 002 050 5,5 139 91 1970 002 051 6,0 139 91 1970 002 052 6,5 148 97 1970 002 053 6,8 156 102 0629 68 7,0 156 102 1970 002 054 7,5 156 102 1970 002 055 Ø mm L1 mm L2 mm Tuote n:o 8,0 165 109 1970 002 056 8,5 165 109 1970 002 057 9,0 175 115 1970 002 058 10,0 184 121 0629 100 10,5 184 121 0629 105 11,0 195 128 1970 001 942 12,0 205 134 0629 120 13,0 205 134 1970 002 066 Ø mm L1 mm L2 mm Tuote n:o 3,2 49 11,2 0636 999 320 3,25 49 11,2 0636 999 325 3,25 49 11,2 0636 325* 3,25 49 11,2 0636 327** 3,3 49 11,2 0636 999 330 4,1 55 14,0 0636 999 410 4,1 55 14,0 0636 410* 4,1 55 14,0 0636 412** 4,2 55 14,0 0636 999 420 Ø mm L1 mm L2 mm Tuote n:o 4,2 55 14,0 0636 422** 4,8 60 16,5 0636 999 480 4,9 60 16,5 0636 999 490 4,9 60 16,5 0636 490* 4,9 60 16,5 0636 492** 5,1 62 17,0 0636 999 510 5,1 62 17,0 0636 510* 5,1 62 17,0 0636 512** 5,2 62 17,0 0636 9995 20 ERIKOISPORANTERÄT Vasenkätinen poranterä HSS pikateräs DIN 338NL Lieriövarsi Ø mm L1 mm L2 mm Tuote n:o 7,00 109 69 0625 999 070 7,50 109 69 0625 999 075 8,00 117 75 0625 999 080 8,50 117 75 0625 999 085 9,00 125 81 0625 999 090 9,50 125 81 0625 999 095 10,00 133 87 0625 999 100 Ø mm L1 mm L2 mm Tuote n:o 3,00 61 33 0625 999 030 3,50 70 39 0625 999 035 4,00 75 43 0625 999 040 4,50 80 47 0625 999 045 5,00 86 52 0625 999 050 5,50 93 57 0625 999 055 6,00 93 57 0625 999 060 6,50 101 63 0625 999 065 Teräkset 800N/mm 2 asti kevennetty kärki. Suunniteltu katkenneiden ruuvien ja pulttien poistamiseen. Ø mm L1 mm L2 mm Tuote nr 1,0 26 6 1970 002 794 1,5 32 9 1970 002 795 2,0 38 12 1970 002 798 2,5 43 14 1970 002 801 3,0 46 16 0626 999 030 3,2 49 18 0626 999 032 3,3 49 18 0626 999 033 3,5 52 20 0626 999 035 4,0 55 22 0626 999 040 Ø mm L1 mm L2 mm Tuote nr 4,1 55 22 0626 999 041 4,2 55 22 0626 999 02 4,5 58 24 0626 999 045 4,9 62 26 0626 999 049 5,0 62 26 0626 999 050 5,1 62 26 0626 999 051 5,2 62 26 0626 999 052 5,5 66 28 0626 999 055 6,0 66 28 0626 999 060 Ø mm L1 mm L2 mm Tuote nr 6,5 70 31 0626 999 065 6,8 74 34 0626 999 068 7,0 74 34 0626 999 070 8,0 79 37 0626 999 080 8,5 79 37 0626 999 085 9,0 84 40 0626 999 090 9,5 84 40 0626 999 095 10,0 89 43 0626 999 100 10,2 89 43 1970 002 832 10,5 89 43 1970 002 833 11,0 95 47 1970 002 834 11,5 95 47 1970 044 099 12,0 102 51 1970 002 835 12,5 102 51 1970 044 104 13,0 102 51 1970 002 836

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=