Wurth_tuotekuvasto

4.8 Poran sovituskartio Kokonaan karkaistu, hiottu pinta. Morsekartion pienentämiseen. DIN 2185 Poran irrotuskiila Kartioporanterien ja sovituskartioiden irrotukseen. DIN 317 Kartiovartinen DIN 345N Kärkikulma 118°. Korkealuokkainen pikateräs pora. Käyttö: teräs, teräsvalu, seostettu ja seostamattomat teräkset, alumiini-seokset, pronssi, messinki, valurauta ym. Ø mm MK L1 mm L2 mm Tuote n:o 10,00 1 168 87 0628 990100 10,20 168 87 0628 990102 10,50 168 87 0628 990105 10,75 175 94 0628 990107 11,00 175 94 0628 990110 12,00 182 101 0628 990120 12,50 182 101 0628 990125 13,00 182 101 0628 990130 13,50 189 108 0628 990135 14,00 189 108 0628 990140 14,50 2 212 114 0628 990145 15,00 212 114 0628 990150 15,50 218 120 0628 990155 16,00 218 120 0628 990160 16,50 223 125 0628 990165 17,00 223 125 0628 990170 17,50 228 130 0628 990175 18,00 228 130 0628 990180 18,50 233 135 0628 990185 Ø mm MK L1 mm L2 mm Tuote n:o 19,00 2 233 135 0628 990190 19,50 238 140 0628 990195 20,00 238 140 0628 990200 20,50 248 155 0628 990205 20,75 248 155 0628 990207 21,00 248 155 0628 990210 21,50 248 155 0628 990215 22,00 248 155 0628 990220 22,50 253 155 0628 990225 23,00 253 155 0628 990230 23,50 3 276 155 0628 990235 24,00 281 160 0628 990240 24,50 281 160 0628 990245 25,00 281 160 0628 990250 25,50 286 165 0628 990255 26,00 286 165 0628 990260 26,50 286 165 0628 990265 27,00 291 170 0628 990270 27,50 291 170 0628990275 Ø mm MK L1 mm L2 mm Tuote n:o 28,00 3 291 170 0628 990280 28,50 296 175 0628 990285 29,00 296 175 0628 990290 29,50 296 175 0628 990295 30,00 296 175 0628 990300 30,50 301 185 0628 990305 31,00 301 185 0628 990310 31,50 301 185 0628 990315 32,00 4 334 185 0628 990320 33,00 334 185 0628 990330 34,00 339 190 0628 990340 35,00 339 190 0628 990350 36,00 339 190 0628 990360 37,00 344 195 0628 990370 38,00 349 200 0628 990380 39,00 349 200 0628 990390 40,00 349 200 0628 990400 41,00 349 200 0628 990410 42,00 354 210 0628 990420 45,00 359 210 0628 990450 Morsekartio ulko sisä Tyyppi Pituus mm Tuote n:o 2 1 2 92 1970 018557 3 1 3 99 1970 018558 3 2 3A 112 1970 018559 4 2 4A 124 1970 018561 4 3 4B 140 1970 018562 5 3 5A 156 1970 018564 5 4 5B 171 1970 018565 Kartiolle Pituus mm Tuote n:o 1+2 140 1970 018658 3 190 1970 018659 4 225 1970 018660 1 - 3 Taittuva, puoli- automaatti 1970 018662 4 - 6 1970 018663 HSS, pikateräs Poranterä Sähkömiehen poranterä HSS pikateräs; mahdollistaa käytön myös teräsmateriaaleissa. Erikoispitkä: 400 mm Ø mm Kara Ø Terän pituus Tuote n:o 8 6,5 75 0631 80 400 10 7 85 0631 100 400 12 7 85 0631 120 400 16 9 105 0631 160 400 18 11 105 0631 180 400 20 11 100 0631 200 400 22 11 85 0631 220 400 26 11 80 0631 260 400 Sähköjohtojen ja putkien läpivientireikien tekoon. Metallin, puun, kipsilevyn, muovin ja puupalkkien poraukseen.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=