Wurth_tuotekuvasto
HSS DIN 338 poranterät sis. 0625-... Koot 1,0- 10,5 mm (0,5 mm välein) yht. 155 kpl 5964 062 500 HSCO DIN 338 lieriövarsi Koot 1 - 10,5 mm (0,5 mm välein) yht. 60 kpl 0964 626 010 B2000 Koot 1 - 10 mm (0,5 mm välein) yht. 19 kpl 0634 4 Zebra Plus DIN 338RN Koot 1 - 10 mm (0,5 mm välein) yht. 19 kpl 0624-000 001 Koot 1 - 13 mm (0,5 mm välein) yht. 25 kpl 0624 000 004 HSCO DIN 338 Koot 1 - 10 mm (0,5 mm välein) yht. 19 kpl 0626 01 Koot 11-13 (0,5 mm välein) 0626 02 HSS-TiN DIN 338RN Koot 1 - 10 mm (0,5 mm välein) yht. 19 kpl 0624999001 Koot 1 - 13 mm (0,5 mm välein) yht. 25 kpl 0624 999 002 B2000 Koot 1- 13 mm (0,5 mm välein) yht. 25 kpl 0634 6 Kombi-3 upotinterät Koot M3 - M10 yht. 6 kpl 0653 971 Pyörivät viilat 10 kpl 0616 100 Senkkausterät 90° HSS 1/4” kiinnitys Koot Ø 6,3 - 20,5 mm yht. 6 kpl 0694 026 01 Senkkausterät 90° HSS Koot Ø 6,3 - 20,5 mm yht. 6 kpl 0694 017 01 Muovirasia Koot 1 - 10 mm yht. 19 kpl 0625 01 Iskuporanterä SDS Quadro-LV Koot 5 - 12 mm yht. 7 kpl 0648 050 001 HSS 1/4” kiinnityksellä Koot 1 - 10 mm (0,5 mm välein) yht. 19 kpl 0635 140 01 Puuporanterät Koot 4 - 10 mm yht. 5 kpl 0650 4410 Iskuporanterä SDS Quadro-LV Koot 6 - 12 mm yht. 12 kpl 0648 050 002 Poranteräsarjat 4.9 TiN DIN 338RN Koot 1,0 -10,0 mm (0,5 mm välein) yht 19 kpl 0624 020 001 Koot 1,0 -13,0 mm (0,5 mm välein) yht 25 kpl 0624 020 004 Zebra Plus Koot 1 - 10 mm (0,1 mm välein) yht 91 kpl 0624 000 003
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=