Wurth_tuotekuvasto

4.10 Poranterä HSS 1/4” kiinnityksellä Ø mm Pituus L1 mm Terän pituus L2 mm Tuote n:o 1,0 32 7 0635 14 10 1,5 32 10 0635 14 15 2,0 34 12 0635 14 20 2,5 36 14 0635 14 25 3,0 38 16 0635 14 30 3,25 40 18 0635 14 33 3,5 44 20 0635 14 35 4,0 45 20 0635 14 40 4,2 46 24 0635 14 42 4,5 50 26 0635 14 45 5,0 50 26 0635 14 50 5,5 50 26 0635 14 55 6,0 50 30 0635 14 60 6,5 50 30 0635 14 65 7,5 51 32 0635 14 75 8,0 51 32 0635 14 80 8,5 53 33 0635 14 85 9,0 53 33 0635 14 90 9,5 54 38 0635 14 95 10,0 54 38 0635 14 100 Porasarja HSS 1/4” kiinnityksellä Tuote n:o 063514001 Koot 1,0 - 10,0 mm, 0,5 mm välein HSS Poranterä 1/4” kiinnityksellä

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=