Wurth_tuotekuvasto

4.11 Keskitys, aloitus, poraus yhdellä työvaiheella 4 mm ainespaksuuteen asti. Sopii teräkselle, ruostumattomat teräkset, kuparit, alumiinit, muovi Kierteinen leikkuu 30% nopeampi, suurempi syöttövoima, parem- pi suoritusteho. 2-leikkuinen, pienempitehon tarve. Leikkuussa on erikoishiottu päästökulma, ei takerru. Varren kolmitehoinen hionta takaa pitävän kiinnityksen. TiAIN-pinnoite Lämmönkesto 800°C asti. Keraaminen pinnoite, pinnan kovuus 3300 HV pienentää kitkaa ja parantaa lastunpoistoa sekä pidentää työkalun käyttöikää. Sopii erityisesti ruostumattomalle teräkselle. Pora Ø mm Porrastus mm Porrastus korkeus Varren mitat Varren malli Pituus mm HSS TiAIN 4 - 12 1 4 6/23 3-teho varsi 65 0694 422 412 0694 423 412 4 - 20 2 4 8/23 3-teho varsi 69 0694 422 420 0694 423 420 4 - 20 2 4 1/4”/24 1/4” kiinnitys 70 0694 422 421 6 - 30 2 4 10/23 3-teho varsi 92 0694 422 630 0694 423 630 6 - 39 3 4 10/23 3-teho varsi 92 0694 422 639 0694 423 639 6 - 37 * * 10/23 3-teho varsi 92 0694 422 637 6 - 40,5 ** ** 10/23 3-teho varsi 125 0694 422 640 4 - 22 suoraura 2 4 10/23 75 0694 022 422 6 - 30 suoraura 2 4 12 85 1970 005 359 Aines Teräkset Fe37 Seostetut teräkset Ruostumaton teräs Värimetallit Muovi Ainespaksuus 0,1 - 4,0 mm 0,1 - 2 mm 0,1 - 4,0 mm 4 mm asti Ø mm HSS TiAIN HSS TiAIN HSS TiAIN HSS TiAIN 4 - 12 800 - 500 1000 - 750 400 - 250 600 - 400 3000 - 1500 3000 - 1500 2000 - 1200 3000 - 2300 4 - 20 800 - 300 1000 - 450 400 - 150 600 - 250 3000 - 600 3000 - 600 2000 - 800 3000 - 1400 4 - 30 500 - 200 800 - 300 250 - 100 400 - 150 2500 - 400 2500 - 400 1800 - 500 2400 - 750 6 - 30 500 - 150 800 - 200 250 - 100 400 - 150 2500 - 400 2500 - 300 1800 - 400 2400 - 600 6 - 39 500 - 200 - 250 - 100 - 2500 - 300 - 1800 - 400 - 6 - 40,5 500 - 150 - 250 - 100 - 2500 - 300 - 1800 - 400 - ** Hienokierre DIN 60423 Kierre alkureikä läpireikä 4 mm porrastus korkeus M10x1,5 7,00 10,5 M12x1,5 10,5 12,5 M16x1,5 14,5 16,5 M20x1,5 18,5 20,5 M25x1,5 23,5 25,5 M32x1,5 30,5 32,5 M40x1,5 38,5 40,5 * PG-kierre DIN 40430 Kierre alkureikä läpireikä PG7 11,40 12,5 PG9 14,00 15,2 PG11 17,25 18,6 PG13,5 19,00 20,4 PG16 21,25 22,5 PG21 26,75 28,3 PG29 34,00 37,0 HSS TiAIN Spiraali Peltiporat Spraaliporanteräsarjat Ø 4-12, 4-20, 6-30 HSS 0694 42201 TiAIN 0694 42301

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=