Wurth_tuotekuvasto
SENKKAUSTERÄ, EU VHM 90° DIN 335 C Monipuolinen upotin, jossa on epäsymmetrinen leikkuu EU Ei jätä purseita • Erinomainen pinnanlaatu: tarkat, pyö- reät, tärinättömät leikkuut • Suurempi leikkausnopeus nopeuttaa työstöä • Työkalu kuluu huomattavasti vähemmän • Erittäin vähämeluinen kaikkien materi- aalien työstö • Syöttövoimaa tarvitaan huomattavasti vähemmän Umpinainen kovametalli • Suunniteltu erityisesti käytettäväksi CNC-koneissa luotettavaan ja stan- dardisoituun tuotantotyöhön • Pitkä käyttöikä ja suuri leikkausnopeus Sopii yleiskäyttöön Pystyy työstämään lähes kaikkia mate- riaaleja erikoiskärkimuotoilun ja umpi- naista kovametallia olevan leikkuumate- riaalin ansiosta. Soveltuu pystyporakoneelle (pistejärjestelmä) ●●●○ Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä) ●○○○ Soveltuu akkuporille (pistejärjestelmä) ●○○○ Soveltuu jyrsin-porakeskukseen (pistejärjestelmä) ●●●● Käyttöikä (pistejärjestelmät) ●●●○ Senkkausnopeus (pistejärjestelmä) ●●●○ Senkkauslaatu (pistejärjestelmä) ●●●● Monipuolisuus (pistejärjestelmä) ●●●● Senkkauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) ●●●● Varren tyyli Pyöreä Senkkaushal- kaisija Soveltuu ruuville Pituus (l1) Varren halkaisija (Ø(d2)) Tuotenumero 6,3 mm M3 45 mm 6 mm 5443 119 006 8,3 mm M4 45 mm 6 mm 5443 119 008 10,4 mm M5 56 mm 8 mm 5443 119 010 12,4 mm M6 60 mm 10 mm 5443 119 012 16,5 mm M8 63 mm 10 mm 5443 119 016 20,5 mm M10 63 mm 10 mm 5443 119 020 25 mm M12 67 mm 10 mm 5443 119 025 31 mm M16 71 mm 12 mm 5443 119 031 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Leikkuu- ja porausöljy CUT+COOL 0893 050 004 Huomautus Katso upotinta vastaava materiaali yhteenvetotaulukosta STEP - 2018-10-11 - FI-18067 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=