Wurth_tuotekuvasto
Monipuolinen upotin, jolla on erittäin epätasainen kierre (EU). TiAlN-pinnoite takaa täydellisen leikkuun ja erinomaisen suori- tuskyvyn. Ei jätä purseita • Erinomainen pinnanlaatu: tarkat, pyö- reät, tärinättömät leikkuut • Suurempi leikkausnopeus nopeuttaa työstöä • Työkalu kuluu huomattavasti vähemmän • Erittäin vähämeluinen kaikkien materi- aalien työstö • Syöttövoimaa tarvitaan huomattavasti vähemmän Kolmionmuotoinen varsi Ei luisumista, sopii erityisesti käsikäyt- töisiin poriin, joissa on kolmileukainen istukka Sopii yleiskäyttöön Pystyy työstämään lähes kaikkia materiaaleja erikoiskärkimuotoilun ja HSCo-leikkuumateriaalin ansiosta. Pitkä käyttöikä ja suuri nopeus Titaanialumiininitridipohjaisen, erittäin kovan pinnoitteen ansiosta Senkkaushalkaisija Soveltuu ruuville Pituus Varren halkaisija Tuotenumero 6,3 mm M3 45 mm 5 mm 0694 120 006 8,3 mm M4 50 mm 6 mm 0694 120 008 10,4 mm M5 50 mm 6 mm 0694 120 010 12,4 mm M6 56 mm 8 mm 0694 120 012 16,5 mm M8 60 mm 10 mm 0694 120 016 20,5 mm M10 63 mm 10 mm 0694 120 020 25 mm M12 67 mm 10 mm 0694 120 025 31 mm M16 71 mm 12 mm 0694 120 031 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Leikkuu- ja porausöljy CUT+COOL 0893 050 004 Huomautus Katso upotinta vastaava materiaali yhteenvetotaulukosta SENKKAUSTERÄ EU HSCO 90° TIALN DIN 335 C Käyttöikä (pistejärjestelmät) ●●●● Senkkausnopeus (pistejärjestelmä) ●●●● Senkkauslaatu (pistejärjestelmä) ●●●● Monipuolisuus (pistejärjestelmä) ●●●● Senkkauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) ●●●● Varren tyyli 3-pintainen varsi STEP - 2018-10-11 - FI-18068 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=