Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-10-11 - FI-18069 - © Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0694 119 001 Senkkausterä, HSCo EU 6,3 mm 0694 119 006 1 Senkkausterä, HSCo EU 8,3 mm 0694 119 008 1 Senkkausterä, HSCo EU 10,4 mm 0694 119 010 1 Senkkausterä, HSCo EU 12,4 mm 0694 119 012 1 Senkkausterä, HSCo EU 16,5 mm 0694 119 016 1 Senkkausterä, HSCo EU 20,5 mm 0694 119 020 1 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Leikkuu- ja porausöljy CUT+COOL 0893 050 004 SENKKAUSTERÄ HSCO 90° DIN 335 C Monipuolinen upotin, jolla on erittäin epätasainen kierre (EU) – täydellinen leikkuu Ei jätä purseita • Erinomainen pinnanlaatu: tarkat, pyö- reät, tärinättömät leikkuut • Suurempi leikkausnopeus nopeuttaa työstöä • Työkalu kuluu huomattavasti vähemmän • Erittäin vähämeluinen kaikkien materi- aalien työstö • Syöttövoimaa tarvitaan huomattavasti vähemmän Kolmionmuotoinen varsi Ei luisumista, sopii erityisesti käsikäyt- töisiin poriin, joissa on kolmileukainen istukka Sopii yleiskäyttöön Pystyy työstämään lähes kaikkia materiaaleja erikoiskärkimuotoilun ja HSCo-leikkuumateriaalin ansiosta. Käyttöikä (pistejärjestelmät) ●●●○ Senkkausnopeus (pistejärjestelmä) ●●●○ Senkkauslaatu (pistejärjestelmä) ●●●● Monipuolisuus (pistejärjestelmä) ●●●● Senkkauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) ●●●● Varren tyyli 3-pintainen varsi Senkkaushalkaisija Soveltuu ruuville Pituus Varren halkaisija Tuotenumero 6,3 mm M3 45 mm 5 mm 0694 119 006 8,3 mm M4 50 mm 6 mm 0694 119 008 10,4 mm M5 50 mm 6 mm 0694 119 010 12,4 mm M6 56 mm 8 mm 0694 119 012 16,5 mm M8 60 mm 10 mm 0694 119 016 20,5 mm M10 63 mm 10 mm 0694 119 020 25 mm M12 67 mm 10 mm 0694 119 025 31 mm M16 71 mm 12 mm 0694 119 031 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Leikkuu- ja porausöljy CUT+COOL 0893 050 004 Huomautus Katso senkkausterää vastaava materiaali yleistietotaulukosta SENKKAUSTERÄSARJA HSCO 90° DIN 335 C

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=