Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-10-11 - FI-18070 - © 6 osaa, kattaa halkaisijat 6,3– 20,5 mm. Suunniteltu erityisesti alumiinin, kuparin, alumiinise- osten ja muovien työstöön. Purseeton ja tärinätön upotus ja purseenpoisto Tarkkuusupotin, jossa on kolme tark- kuushiottua leikkuureunaa Optimoitu leikkuugeometria Erinomainen lastuaminen ja lastunpoisto Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Leikkuu- ja porausöljy CUT+COOL 0893 050 004 Toimitussisältö tuotenume- rolle Nimike Tuotenumero Määrä 0694 018 01 Senkkausterä Keltainen rengas, HSS 90°, DIN 335 C 6,3 mm 0694 018 06 1 Senkkausterä Keltainen rengas, HSS 90°, DIN 335 C 8,3 mm 0694 018 08 1 Senkkausterä Keltainen rengas, HSS 90°, DIN 335 C 10,4 mm 0694 018 10 1 Senkkausterä Keltainen rengas, HSS 90°, DIN 335 C 12,4 mm 0694 018 12 1 Senkkausterä Keltainen rengas, HSS 90°, DIN 335 C 16,5 mm 0694 018 16 1 Senkkausterä Keltainen rengas, HSS 90°, DIN 335 C 20,5 mm 0694 018 20 1 Huomautus Katso upotinta vastaava materiaali yhteenvetotaulukosta SENKKAUSTERÄSARJA KELTAINEN RENGAS, HSS 90°, DIN 335 C Suunniteltu erityisesti alumiinin, kuparin, alumiiniseosten ja muo- vien työstöön Purseeton ja tärinätön upotus ja purseenpoisto Tarkkuusupotin, jossa on kolme tark- kuushiottua leikkuureunaa Optimoitu leikkuugeometria Erinomainen lastuaminen ja lastunpoisto Senkkaushalkaisija Soveltuu ruuville Pituus Varren halkaisija Tuotenumero 6,3 mm M3 45 mm 5 mm 0694 018 06 8,3 mm M4 50 mm 6 mm 0694 018 08 10,4 mm M5 50 mm 6 mm 0694 018 10 12,4 mm M6 56 mm 8 mm 0694 018 12 16,5 mm M8 60 mm 10 mm 0694 018 16 20,5 mm M10 63 mm 10 mm 0694 018 20 25 mm M12 67 mm 10 mm 0694 018 25 31 mm M16 71 mm 12 mm 0694 018 31 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Leikkuu- ja porausöljy CUT+COOL 0893 050 004 Huomautus Katso upotinta vastaava materiaali yhteenvetotaulukosta SENKKAUSTERÄ KELTAINEN RENGAS, HSS 90°, DIN 335 C Käyttöikä (pistejärjestelmät) ●●○○ Senkkausnopeus (pistejärjestelmä) ●●○○ Senkkauslaatu (pistejärjestelmä) ●●○○ Monipuolisuus (pistejärjestelmä) ●○○○ Senkkauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) ●●○○ Varren tyyli Pyöreä
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=