Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-10-11 - FI-18071 - © SENKKAUSTERÄSARJA VIHREÄ RENGAS, HSCO 90°, DIN 335 C 6 osaa, kattaa halkaisijat 6,3– 20,5 mm. Sopii erityisesti ruos- tumattoman teräksen, seostetun tai runsasseosteisen, ruostu- mattoman tai haponkestävän teräksen työstöön. Purseeton ja tärinätön upotus ja purseenpoisto Tarkkuusupotin, jossa on kolme tark- kuushiottua leikkuureunaa Optimoitu leikkuugeometria Erinomainen lastuaminen ja lastunpoisto Toimitussisältö tuotenume- rolle Nimike Tuotenumero Määrä 0694 019 01 Senkkausterä Vihreä rengas, HSCO 90°, DIN 335 C 6,3 mm 0694 019 06 1 Senkkausterä Vihreä rengas, HSCO 90°, DIN 335 C 8,3 mm 0694 019 08 1 Senkkausterä Vihreä rengas, HSCO 90°, DIN 335 C 10,4 mm 0694 019 10 1 Senkkausterä Vihreä rengas, HSCO 90°, DIN 335 C 12,4 mm 0694 019 12 1 Senkkausterä Vihreä rengas, HSCO 90°, DIN 335 C 16,5 mm 0694 019 16 1 Senkkausterä Vihreä rengas, HSCO 90°, DIN 335 C 20,5 mm 0694 019 20 1 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Leikkuu- ja porausöljy CUT+COOL 0893 050 004 Huomautus Katso upotinta vastaava materiaali yhteenvetotaulukosta SENKKAUSTERÄ VIHREÄ RENGAS, HSCO 90°, DIN 335 C Sopii erityisesti ruostumattoman teräksen, seostetun tai runsas- seosteisen, ruostumattoman tai haponkestävän teräksen työs- töön. Purseeton ja tärinätön upotus ja purseenpoisto Tarkkuusupotin, jossa on kolme tark- kuushiottua leikkuureunaa Optimoitu leikkuugeometria Erinomainen lastuaminen ja lastunpoisto Käyttöikä (pistejärjestelmät) ●●○○ Senkkausnopeus (pistejärjestelmä) ●●○○ Senkkauslaatu (pistejärjestelmä) ●●○○ Monipuolisuus (pistejärjestelmä) ●●○○ Senkkauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) ●●○○ Varren tyyli Pyöreä Senkkaushalkaisija Soveltuu ruuville Pituus Varren halkaisija Tuotenumero 6,3 mm M3 45 mm 5 mm 0694 019 06 8,3 mm M4 50 mm 6 mm 0694 019 08 10,4 mm M5 50 mm 6 mm 0694 019 10 12,4 mm M6 56 mm 8 mm 0694 019 12 16,5 mm M8 60 mm 10 mm 0694 019 16 20,5 mm M10 63 mm 10 mm 0694 019 20 25 mm M12 67 mm 10 mm 0694 019 25 31 mm M16 71 mm 12 mm 0694 019 31 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Leikkuu- ja porausöljy CUT+COOL 0893 050 004 Huomautus Katso upotinta vastaava materiaali yhteenvetotaulukosta

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=