Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-10-10 - FI-18074 - © 6 osaa, kattaa halkaisijat 6,3– 20,5 mm. Suunniteltu erityisesti tavallisten teräksien ja valu- raudan työstöön. Purseeton ja tärinätön senk- kaus, upotus ja purseenpoisto Tarkkuus-senkkausterä, jossa on kolme tarkkuushiottua leikkuureunaa Optimoitu leikkuugeometria Erinomainen lastuaminen ja lastunpoisto Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Leikkuu- ja porausöljy CUT+COOL 0893 050 004 Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0694 017 01 Senkkausterä Sininen rengas, HSS 90°, DIN 335 C 6,3 mm 0694 017 06 1 Senkkausterä Sininen rengas, HSS 90°, DIN 335 C 8,3 mm 0694 017 08 1 Senkkausterä Sininen rengas, HSS 90°, DIN 335 C 10,4 mm 0694 017 10 1 Senkkausterä Sininen rengas, HSS 90°, DIN 335 C 12,4 mm 0694 017 12 1 Senkkausterä Sininen rengas, HSS 90°, DIN 335 C 16,5 mm 0694 017 16 1 Senkkausterä Sininen rengas, HSS 90°, DIN 335 C 20,5 mm 0694 017 20 1 Huomautus Katso senkkausterää vastaava materi- aali yleistietotaulukosta SENKKAUSTERÄSARJA SININEN RENGAS, HSS 90°, DIN 335 C Suunniteltu erityisesti tavallisten teräksien ja valuraudan työs- töön Purseeton ja tärinätön senk- kaus, upotus ja purseenpoisto Tarkkuus-senkkausterä, jossa on kolme tarkkuushiottua leikkuureunaa Optimoitu leikkuugeometria Erinomainen lastuaminen ja lastunpoisto Senkkaushalkaisija Soveltuu ruuville Pituus Varren halkaisija Tuotenumero 6,3 mm M3 45 mm 5 mm 0694 017 06 8,3 mm M4 50 mm 6 mm 0694 017 08 10,4 mm M5 50 mm 6 mm 0694 017 10 12,4 mm M6 56 mm 8 mm 0694 017 12 16,5 mm M8 60 mm 10 mm 0694 017 16 20,5 mm M10 63 mm 10 mm 0694 017 20 25 mm M12 67 mm 10 mm 0694 017 25 31 mm M16 71 mm 12 mm 0694 017 31 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Leikkuu- ja porausöljy CUT+COOL 0893 050 004 Huomautus Katso senkkausterää vastaava materi- aali yleistietotaulukosta SENKKAUSTERÄ SININEN RENGAS, HSS 90°, DIN 335 C Käyttöikä (pistejärjestelmät) ●●○○ Senkkausnopeus (pistejärjestelmä) ●●○○ Senkkauslaatu (pistejärjestelmä) ●●○○ Monipuolisuus (pistejärjestelmä) ●○○○ Senkkauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) ●●○○ Varren muoto Pyöreä
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=