Wurth_tuotekuvasto
Huomattavasti parempi suori- tuskyky tavallisten teräksien ja valuraudan työstössä verrat- tuna senkkausterään, jossa on sininen rengas. Jopa 30 prosenttia suurempi leikkausnopeus sekä kaksin- tai jopa nelinkertainen käyttöikä verrattuna senkkausterään, jossa on sininen rengas TiN-pinnoite Purseeton ja tärinätön senk- kaus, upotus ja purseenpoisto Tarkkuus-senkkausterä, jossa on kolme tarkkuushiottua leikkuureunaa Optimoitu leikkuugeometria Erinomainen lastuaminen ja lastunpoisto Senkkaushalkaisija Soveltuu ruuville Pituus Varren halkaisija Tuotenumero 6,3 mm M3 45 mm 5 mm 0694 020 06 8,3 mm M4 50 mm 6 mm 0694 020 08 10,4 mm M5 50 mm 6 mm 0694 020 10 12,4 mm M6 56 mm 8 mm 0694 020 12 16,5 mm M8 60 mm 10 mm 0694 020 16 20,5 mm M10 63 mm 10 mm 0694 020 20 25 mm M12 67 mm 10 mm 0694 020 25 31 mm M16 71 mm 12 mm 0694 020 31 40 mm M20 75 mm 12 mm 1970 046 970 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Leikkuu- ja porausöljy CUT+COOL 0893 050 004 Huomautus Katso senkkausterää vastaava materi- aali yleistietotaulukosta SENKKAUSTERÄ TIN, 90°, DIN 335 C Käyttöikä (pistejärjestelmät) ●●●○ Senkkausnopeus (pistejärjestelmä) ●●●○ Senkkauslaatu (pistejärjestelmä) ●●○○ Monipuolisuus (pistejärjestelmä) ●○○○ Senkkauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) ●●○○ Varren tyyli Pyöreä STEP - 2018-11-20 - FI-18062 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=