Wurth_tuotekuvasto
4.13 Senkkausalue Ø mm Varsi Ø mm Pituus mm Tuotenumero 2 - 5 10 6 45 0694 021 02 5 - 10 14 8 48 0694 021 05 10 - 15 21 10 65 0694 021 10 Ø mm Ruuville Tuotenumero 6,3 M3 1970 005 496 8,3 M4 1970 005 497 10,4 M5 1970 005 498 12,4 M6 1970 005 499 16,5 M8 1970 005 500 20,5 M10 1970 005 501 Senkkausteräsarja Koot Ø 6,3 - 20,5 mm. 1/4” kiinnitys Tuotenumero 0694 026 01 SENKKAUSTERÄ 90° 3-LEIKKUISET SENKKAUSTERÄT 90° HSS HSS E Reiällinen • Kaikille materiaaleille • Ruuvin kantojen upottamiseen • Ei jätä purseita, ei tärisytä • 1/4” kiinnityksellä • Voidaan käyttää porakoneessa tai käsikahvalla
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=