Wurth_tuotekuvasto

4.14 HSS, Co 8% DIN 1897 Lieriövarsi Kärkikulma 90° Itsekeskittävä d1 mm L2 mm L1 mm Kärkikulma 90° 6 20 70 1970 000 111 8 25 79 1970 000 113 10 25 89 1970 000 115 12 30 102 1970 000 117 16 35 115 1970 000 120 Läpäisykyky Materiaali Ruuvi MF10 Ruuvi MF12 Ruuvi MF16 Teräs 2 mm 3 mm 3 mm RST 1 mm 2 mm 2 mm Kevytmetallit 4 mm 4 mm 4 mm Muovi 4 mm 4 mm 4 mm DIN 333 * TIN pinnoitus Ø mm Varren Ø mm Pituus mm Tuote n:o 1,0 3,15 31,5 0636 991 010 1,6 4,0 40,0 0636 991 016 2,0 5,0 45,0 0636 991 020 2,0 5,0 45,0 0636 990 020* 2,5 6,3 50,0 0636 991 025 2,5 6,3 50,0 0636 990 025* 3,15 8,0 56,0 0636 991 031 3,15 8,0 56,0 0636 990 031* 4,0 10,0 63,0 0636 991 040 4,0 10,0 63,0 0636 990 040* 5,0 12,5 71,0 0636 991 050 Reiän Ø mm Ruuvin Ø mm Pg Tuote n:o 20,4 10 13,5 0619 002 204 22,5 10 16 0619 002 225 28,3 12 21 0619 002 283 32,0 12 21 0619 002 320 34,0 12 0619 002 340 35,0 0619 002 350 37,0 12 29 0619 002 370 47,0 16 36 0619 002 470 Keskiöpora 60° Rei’itysmeisti NC-Alkureikäpora

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=