Wurth_tuotekuvasto
4.15 Ainesryhmä Ainesnimike, esimerkki Leikkuu- nopeus Ve=m/min Kierrosluku TiN Ø 3 Ø 5 Ø 8 Ø 12 Ø 18 0653- 0653-0 0653- 0654- 0655- 0656- Seostamattomat teräkset 800 N/mm 2 asti C10, C35, CK10, CK35, 9S20, 9SMn28, 9SMnPb36, St 33-, St 60-2 10-15 TiN10-25 1062- 1592 637- 955 398- 597 265- 398 199- 299 ++ ++ ++ Seostamattomat teräkset 1000 N/mm 2 asti, nuorrutusteräkset C45, C60, CK45, CK60, 16MnCr5, 45S20, 60S20, 41Cr4, 36Mn5, 42CrMo4,C60W3/C135W2 4-10 TiN10-15 425- 1062 255- 637 159- 398 106- 265 71- 177 ++ ++ ++ Seostamaton teräs yli 1000 N/mm 2 , nuorrutus-teräs yli 1000 N/mm 2 16MnCr5V, 42CrMo4V, 46Mn- Si4V, X10CrSi13V,X40Cr13V 4-8 425- 849 255- 509 159- 318 106- 212 71- 142 ++ Seostamaton teräs yli 1200 N/mm 2 , nuorrutus-teräs yli 1200 N/mm 2 35CrNiMo 6, NiCr19 CoMo, X5NiCrTi26 15, 50CrV 4, X155CrVMo 12 1 2-5 212- 531 127-318 80- 199 53- 133 35- 88 ++ Seostetut työkalu- teräkset, rst ja hst teräs 14NiCr18, 54NiCrMoS6,10Cr13, X100Cr- MoV51 4-8 TiN5-10 425- 849 255- 509 159- 318 106- 212 71- 142 + + ++ + ++ Kuumaluja teräs X10CrSi6, X10CrAI13, X15Cr- NiSi2012, X20CrNiSi254 2-4 212- 425 127- 255 80- 159 53- 106 35- 71 ++ Korkeaseosteinen teräs, erikoisseokset, jotka eivät kylmä- hitsaudu kiinni rst, hst A2: 1.4301, 1.4305, A4: 1.4401, 1.4571 304, 308, 316 3-6 318- 637 191- 382 119- 239 80- 159 53- 106 ++ ++ Valuteräs, temper- ja pallo- grafiittivalurauta GS-38, GS-45, GS-70, GTW35, GTW60, GTS35, GTS70, GGG38, GGG45, GGG70 6-12 TiN12-20 637- 1274 382- 764 239- 478 159- 318 106- 212 ++ ++ ++ Kupari F-Cu, SF-Cu 15-20 1592- 2123 955- 1274 597- 796 398- 531 299- 354 + + + + Elektrolyyttikupari Ke-Cu, E-Cu 8-15 849- 1592 509- 955 318- 597 212- 398 142- 299 + + + + Messinki pitkälastuinen CuZn37, (MS63), CuZn10, CuZn30 15-20 TiN25-30 1592- 2123 955- 1274 597- 796 398- 531 299- 354 ++ + ++ Pronssi pehmeä, punametalli, tinapronssi G-CuSn 10Zn, CuSn8 (SnBz8), G-CuSn5ZPb (Rg5), (Rg10) 5-12 TiN15-25 531- 1274 318- 764 199- 478 133- 318 88- 212 ++ + ++ + Pronssi kova CuAI8 (AIBz8), CuAI10 (AIB10Ni), berylliumpronssit 5-10 TiN15-25 531- 1062 318- 637 199- 398 133- 265 88- 177 + + + Alumiiniseos, pitkälastuinen AiCuMg1, AiMg3Si, AIMg7 20-25 2123- 2654 1274- 1592 796- 955 531- 663 354- 442 ++ ++ Alumiiniseokset <10%Si G-AISi6Cu4, G-AISi10Mg, G- AISi5Cu1 18-20 TiN130-240 1911- 2123 1146- 1274 717- 796 478- 531 318- 354 + ++ ++ ++ Alumiiniseokset >10%Si G-AISi12, GD-AISi12, AISi12CuNi 14-16 1486- 1699 892- 1019 557- 637 372- 425 247- 283 ++ ++ + Sinkkiseokset GD-ZnAI4, GD-nAI4Cu1, GKZ- nAI4Cu3, GK-ZnAI&Cu1 20-25 2123- 2654 1274- 1592 796- 955 531- 663 354- 442 + ++ Nikkeliseos Nimonic 70, Nimonic 80 A, Inco- nel 700, Inconel 718, Hastelloy C/B, Hastelloy X 2-4 212- 425 127- 255 80- 159 53- 106 35- 71 + Titaaniseos, Ferro-Tic, Ampco-metalli Ti-Al6V4, TiAl5Sn2, TiAlMoV811, Ampco8-22, pronssi NBI/VB/EB 2-4 212- 425 127- 255 80- 159 53- 106 35- 71 ++ Muovi, kestomuovi PVC, polyamidi, polystyroli, Luran, Delrin, Ultramid, Plexiglas 10-15 TiN20-30 1962- 1592 637- 955 398- 597 265- 398 199- 299 + + Muovi, kertamuovi, epäorgaaninen täyte Bakeliitti, Pertinax, Ferrozell, epoksi-, melamiini- ja fenolihartsit, joissa kiveä, asbestia tai lasikuitua 6-10 637- 1062 382- 637 239- 398 159- 265 106- 177 + Muovi, epäorgaaninen täyte Fenolihartsi, puu-, paperi- ja kangaspuristeet 6-10 637- 1062 382- 637 239- 398 159- 265 106- 177 + HSS-E Läpimeno- ja pohjarei’ille. Metrisille ISO kierteille DIN 13 mukaan, toleranssialue H6. Zebra konekierretapit takaa parhaan optimaalisen työstöjäljen. 0653- Seostamattomat teräkset ja nuorrutus-teräkset 1000 N/mm 2 asti, automaatti-teräkset, pitkälastuiset messingit, teräsvalut, yli 10% piitä sisältävät alumiinit, sinkkiseokset, muovit, kupari, kuparivalut. 0654- Seostamattomat teräkset, nuorrutusteräkset ja kuumalujat teräkset 1000 – 1400 N/mm 2 , työkaluteräkset, Ferro-Tic ja Ampco-seokset. 0655- Runsasseosteiset teräkset, haponkestävät ja ruostumattomat teräkset, helposti kiinnileikkaavat erikoisseokset. ++ = Pääkäyttöalue + = Sopii 0656 - Pitkälastuiset alumiiniseokset, pehmeät värimetallit ja muovit. Värikoodatut konekierretapit oikeille ainemateriaaleille: 0653- TiN Runsasseosteiset teräkset, haponkestävät ja ruostumattomat teräkset, helposti kiinnileikkaavat erikoisseokset, alumiinille ja kuparille. Konekierretapit
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=