Wurth_tuotekuvasto

4.16 Kierre Ø D1 mm Nou- su mm Varsi Ø D2 mm Pituus L1 mm Kierre- pituus L2 mm Neliö- kanta AV mm Pora- koko Kirkas VAP TiN Nitrattu ja höyrykylpy Kirkas Kirkas Tuote n:o 2,0 0,4 2,8 45 8 2,1 1,6 0653 2 2,5 0,45 2,8 50 9 2,1 2,05 0653 25 3,0 0,5 3,5 56 10 2,7 2,7 0653 3 197 0008836 0653 100 03 0654 3 0655 3 4,0 0,7 4,5 63 12 3,4 3,3 0653 4 0653 984 0653 100 04 0654 4 0655 4 0656 4 5,0 0,8 6,0 70 14 4,9 4,2 0653 5 0653 985 0653 100 05 0654 5 0655 5 0656 5 6,0 1,0 6,0 80 16 4,9 5,0 0653 6 0653 986 0653 100 06 0654 6 0655 6 0656 6 8,0 1,25 8,0 90 18 6,2 6,8 0653 8 0653 988 0653 100 08 0654 8 0655 8 0656 8 10,0 1,5 10,0 100 20 8,0 8,5 0653 10 0653 9810 0653 100 10 0654 10 0655 10 0656 10 12 1,75 9 110 22 7,0 10,2 0653 12 0653 9812 0653 100 12 0654 12 0655 12 0656129 14 2,0 11 110 24 9,0 12,0 0653 14 16 2,0 12 110 26 9,0 14,0 0653 16 0653 9816 0653 100 16 0654 16 0655 16 20 2,5 16 140 30 12,0 17,5 0653 20 0653 100 20 0654 20 1970008937 22 2,5 18 140 30 14,5 19,5 0653 22 24 3,0 18 160 36 14,5 21,0 1970008871 30 3,5 22 180 40 18,0 26,5 1970008873 Tekniset tiedot Kirkas Höyrykylpy TiN Nitrattu ja höyrykylpy Kirkas Kirkas Pinta Lastu-ura Suora lastu-ura Hionta Sivut. hiottu Sivut. hiottu Ulko- ja sivut. hiottu Ulko- ja sivut. hiottu Sivut. hiottu Varsi Vahvistettu M10 asti, ohennettu M12 alkaen Kierteytyspaksuus M2,5: 2,5xD1; M3-M10 3xD1; M12: 3xD1 Etuleikkuu 4-5 hampaan alkuviiste VAP Höyrykylpykäsittely muodostaa huokoisen oksidipinnan, johon jää leikkuunestettä: • Pienempi kitka lastuamisessa. • Pienempi vaihtelu vääntömomentissa = pienempi murtumisvaara. • Pienempi lämmönmuodostus. • Suojaa kylmähitsautumiselta. Höyrykylpykäsiteltyjen konekierretappien käyttöalue on sama kuin käsittelemättömienkin, mutta niitä suositellaan erityisesti pitkälastuisille aineksille, joilla on kylmähitsautumistaipumista (esim. Fe 37). Nitraus Nitraamalla saadaan pikaterästyökalulle kova musta pinta, joka antaa hyvän suojan hiovaa kulumista vastaan. TiN pinnoite TiN (titaaninitridi)-pinta antaa työkalulle kovan ja liukkaan pinnan joka vähentää irtosärmän muodostumisriskiä ja parantaa kulumiskestävyyttä. TiN-pinnoitteen ansiosta voidaan joko nostaa lastuamis- nopeuksia tai saavuttaa huomattavasti pidempi elinikä. Soveltuu: Seostamattomat teräkset 1000 N/mm² asti, ruostumaton/ haponkestävä teräs, valurauta, valuteräkset, alumiiniseokset <10 % Si, messinki, pronssi. DIN 371 M10 asti L2 D2 L1 D1 DIN 376 M12 alkaen L2 D2 L1 D1 Konekierretappisarjat läpimenoreiälle Tuote n:o 0653 1 Konekierretapit: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 Poranterät: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm HST/RST Tuote n:o 0655 1 Konekierretapit: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 Poranterät HSCO: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm Konekierretapit Muoto B Läpimenoreikä. Vuoleva etuleikkuu

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=