Wurth_tuotekuvasto
4.17 Muoto C Pohjareikä K i e r r e Ø D1 mm Nousu mm Varsi Ø D2 mm Pituus L1 mm Kierre- pituus L2 mm Neliö- kanta AV mm Pora- koko Kirkas VAP TiN Nitrattu ja höyrykylpy Kirkas Kirkas Tuote n:o 2,0 0,4 2,8 45 8 2,1 1,6 1970009174 2,5 0,45 2,8 50 9 2,1 2,05 0653 025 3,0 0,5 3,5 56 10 2,7 2,7 0653 03 0653 098 3 0653 010 003 0654 03 0655 03 0656 03 4,0 0,7 4,5 63 12 3,4 3,3 0653 04 0653 098 4 0653 010 004 0654 04 0655 04 0656 04 5,0 0,8 6,0 70 14 4,9 4,2 0653 05 0653 098 5 0653 010 005 0654 05 0655 05 0656 05 6,0 1,0 6,0 80 16 4,9 5,0 0653 06 0653 098 6 0653 010 006 0654 06 0655 06 0656 06 8,0 1,25 8,0 90 18 6,2 6,8 0653 08 0653 098 8 0653 010 008 0654 08 0655 08 0656 08 10,0 1,5 10,0 100 20 8,0 8,5 0653 010 0653 09810 0653 010 010 0654 010 0655 010 0656 010 12 1,75 9 110 22 7,0 10,2 0653 012 0653 09812 0653 010 012 0654 012 0655 012 06560129 14 2,0 11 110 24 9,0 12,0 0653 014 0653 010 014 16 2,0 12 110 26 9,0 14,0 0653 016 0653 09816 0653 010 016 0654 016 0655 016 20 2,5 16 140 30 12,0 17,5 0653 020 0653 010 020 0654 020 1970 009330 22 2,5 18 140 30 14,5 19,5 0653 022 24 3,0 18 160 36 14,5 21,0 0653 024 30 3,5 22 180 40 18,0 26,5 1970009332 Tekniset tiedot Kirkas Höyrykylpy TiN Nitrattu ja höyrykylpy Kirkas Kirkas Pinta Lastu-ura 40° lastu-ura 35° 40° Hionta Sivut. hiottu Sivut. hiottu Ulko- ja sivut. hiottu Ulko- ja sivut. hiottu Sivut. hiottu Varsi Vahvistettu M10 asti, ohennettu M12 alkaen Kierteytyspaksuus 3 x D1 Etuleikkuu 2-3 hampaan alkuviiste VAP Höyrykylpykäsittely muodostaa huokoisen oksidipinnan, johon jää leikkuunestettä: • Pienempi kitka lastuamisessa. • Pienempi vaihtelu vääntömomentissa = pienempi murtumisvaara. • Pienempi lämmönmuodostus. • Suojaa kylmähitsautumiselta. Höyrykylpykäsiteltyjen konekierretappien käyttöalue on sama kuin käsittelemättömienkin, mutta niitä suositellaan erityisesti pitkälastuisille aineksille, joilla on kylmähitsautumistaipumista (esim. Fe 37). Nitraus Nitraamalla saadaan pikaterästyökalulle kova musta pinta, joka antaa hyvän suojan hiovaa kulumista vastaan. TiN pinnoite TiN (titaaninitridi)-pinta antaa työkalulle kovan ja liukkaan pinnan joka vähentää irtosärmän muodostumisriskiä ja parantaa kulumiskestävyyttä. TiN-pinnoitteen ansiosta voidaan joko nostaa lastuamis- nopeuksia tai saavuttaa huomattavasti pidempi elinikä. Soveltuu: Seostamattomat teräkset 1000 N/mm² asti, ruostumaton/ haponkestävä teräs, valurauta, valuteräkset, alumiiniseokset <10 % Si, messinki, pronssi. DIN 376 M12 alkaen L2 D2 L1 D1 DIN 371 M10 asti L2 D2 L1 D1 Konekierretappisarjat pohjareiälle Tuote n:o 0653 01 Konekierretapit: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 Poranterät: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm HST/RST Tuote n:o 0655 01 Konekierretapit: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 Poranterä HSCO: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm Konekierretapit
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=