Wurth_tuotekuvasto
4.17a1 Muoto B Laajalle raaka-ainealueelle Teräs, ruostumaton teräs,valurauta, alumiini ja kupari. Läpimenoreikä. Vuoleva etuleikkuu GOLD EP00 6H ST EP01 6H DIN 371 M10 asti, vahvistettu varsi DIN 376 M12 alkaen, ohennettu varsi Alkuviiste 3,5 – 5 hammasta Kierre M Nousu mm Varsi Ø D2 mm Pituus L1 mm Kierrepituus L2 mm Neliökanta AV mm Porakoko Ø mm Gold EP00 tuote no. ST EP01 höyrypäästö tuote no. 2 0.4 2,8 50 6 2,1 1,6 0653 0062 0653 0162 3 0.50 3,5 56 9 2,7 2,5 0653 0063 0653 0163 4 0.7 4,5 63 12 3,4 3,3 0653 0064 0653 0164 5 0.8 6,0 70 13 4,9 4,2 0653 0065 0653 0165 6 1,0 6,0 80 15 4,9 5,0 0653 0066 0653 0166 8 1,25 8,0 90 18 6,2 6,8 0653 0068 0653 0168 10 1,50 10,0 100 20 8,0 8,5 0653 00610 0653 01610 12 1,75 9,0 110 23 7,0 10,3 0653 00612 0653 01612 14 2,00 11,0 110 25 9,0 12,0 0653 00614 0653 01614 16 2,00 12,0 110 25 9,0 14,0 0653 00616 0653 01616 20 2,50 16,0 140 30 12,0 17,5 0653 00620 0653 01620 22 2,50 18,0 140 34 14,5 19,5 0653 00622 0653 01622 24 3,00 18,0 160 38 14,5 21,0 0653 00624 0653 01624 30 3,50 22,0 180 45 18,0 26,5 0653 00630 0653 01630 Kierretapin raaka-aine Valmistuksessa käytetään pääasiassa HSS-XS1 vanadiini-seosteista pulveripikaterästä, jossa on lyömätön yhdistelmä lujuutta, sitkeyttä ja särmän kestävyyttä. Suurissa halkaisijoissa käytetään myös premium laatuista HSCo pikaterästä. Pintakäsittely Erityinen ”kultakäsittely” ja kirkkaat lastu-urat, tai höyrypäästö (musta) takaavat pehmeän työstön ja estävät irtosärmän muodostumisen. Lastu-uran geometria Lastua työtävä kärki läpimeneviin reikiin ja lastua nostavat urat, 45˚ kierukkakulmalla, pohjareikiin. Kolmisäteinen uramuoto ja vakio rintakulma koko uran matkalla. Tällä muotoilulla saavutetaan optimaalinen suorituskyky ja hallittu lastujen poistuminen useimmassa raaka-aineessa. Kierteiden syvyys Kierteiden syvyys voi olla jopa 2.5 x D Kierreosan pituus Lyhyen kierreosan ansiosta vääntömomentti on pieni ja lastujen poistuminen tehokasta. Konekierretapit L2 D2 L1 D1 L2 D2 L1 D1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=