Wurth_tuotekuvasto

4.17b1 Muoto C Laajalle raaka-ainealueelle Teräs, ruostumaton teräs,valurauta, alumiini ja kupari. Pohjareikä GOLD EX00 6H ST EX01 6H DIN 371 M10 asti vahvistettu varsi DIN 376 M12 alkaen ohennettu varsi Alkuviiste 2-3 hammasta. Lastu-ura 45˚ Kierre M Nousu mm Varsi Ø D2 mm Pituus L1 mm Kierrepituus L2 mm Neliökanta AV mm Porakoko Ø mm Gold EX00 tuote no. ST EX01 höyrypäästö tuote no. 2 0.4 2,8 45 4 2,1 1,6 0653 1062 0653 1162 2,5 0.45 2,8 50 4 2,1 2,05 0653 10625 0653 11625 3 0.50 3,5 56 6 2,7 2,5 0653 1063 0653 1163 4 0.7 4,5 63 7 3,4 3,3 0653 1064 0653 1164 5 0.8 6,0 70 8 4,9 4,2 0653 1065 0653 1165 6 1,0 6,0 80 10 4,9 5,0 0653 1066 0653 1166 8 1,25 8,0 90 12 6,2 6,8 0653 1068 0653 1168 10 1,50 10,0 100 15 8,0 8,5 0653 10610 0653 11610 12 1,75 9,0 110 16 7,0 10,3 0653 10612 0653 11612 14 2,00 11,0 110 20 9,0 12,0 0653 10614 0653 11614 16 2,00 12,0 110 20 9,0 14,0 0653 10616 0653 11616 20 2,50 16,0 140 25 12,0 17,5 0653 10620 0653 11620 22 2,50 18,0 140 25 14,5 19,5 0653 10622 0653 11622 24 3,00 18,0 160 30 14,5 21,0 0653 10624 0653 11624 30 3,50 22,0 180 36 18,0 26,5 0653 10630 0653 11630 Kierretapin raaka-aine Valmistuksessa käytetään pääasiassa HSS-XS1 vanadiini-seosteista pulveripikaterästä, jossa on lyömätön yhdistelmä lujuutta, sitkeyttä ja särmän kestävyyttä. Suurissa halkaisijoissa käytetään myös premium laatuista HSCo pikaterästä. Pintakäsittely Erityinen ”kultakäsittely” ja kirkkaat lastu-urat, tai höyrypäästö (musta) takaavat pehmeän työstön ja estävät irtosärmän muodostumisen. Lastu-uran geometria Lastua työtävä kärki läpimeneviin reikiin ja lastua nostavat urat, 45˚ kierukkakulmalla, pohjareikiin. Kolmisäteinen uramuoto ja vakio rintakulma koko uran matkalla. Tällä muotoilulla saavutetaan optimaalinen suorituskyky ja hallittu lastujen poistuminen useimmassa raaka-aineessa. Kierteiden syvyys Kierteiden syvyys voi olla jopa 2.5 x D Kierreosan pituus Lyhyen kierreosan ansiosta vääntömomentti on pieni ja lastujen poistuminen tehokasta. Konekierretapit L2 D2 L1 D1 L2 D2 L1 D1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=