Wurth_tuotekuvasto

4.18 Hienokierretapit DIN 374 Metrisille ISO-hienokierteille DIN 13 mukaan, toleranssialue 6 H. Läpimenoreikä: suora lastu-ura, 4-5 hampaan alkuviistous muoto B, kierukkaleikkuu. Kierteytyspaksuus: M8-10: 3-5 x kierteen Ø M12: 5 x kierteen Ø Ohennettu varsi DIN 376 Läpimenoreikä: suora lastu-ura, 4-5 hampaan alkuviistous muoto B, kierukkaleikkuu Kierteytyspaksuus 3 x kierteen Ø Kierre Ø d1 mm Nousu mm Varsi Ø d2 mm Pituus L1 mm Kierre- pituus L2 mm Neliö- kanta AV mm Pora- koko Poranterä Tuote n:o Kone- kierretappi Tuote n:o 4 0,7 2,8 63 12 2,1 3,3 0624 33 0653 934 5 0,8 3,5 70 14 2,7 4,2 0624 42 0653 935 6 1,0 4,5 80 16 3,4 5,0 0624 50 0653 936 8 1,25 6,0 90 18 4,9 6,8 0624 68 0653 938 10 1,5 7,0 100 20 5,5 8,5 0624 85 0653 931 0 Kierre Ø d1 mm Nousu mm Varsi Ø d2 mm Pituus L1 mm Kierre- pituus L2 mm Neliö- kanta AV mm Pora- koko Poranterä Tuote n:o Kone- kierretappi Tuote n:o 4 0,7 2,8 63 8 2,1 3,3 0624 33 0653 093 4 5 0,8 3,5 70 10 2,7 4,2 0624 42 0653 093 5 6 1,0 4,5 80 12 3,4 5,0 0624 50 0653 093 6 8 1,25 6,0 90 15 4,9 6,8 0624 68 0653 093 8 10 1,5 7,0 100 18 5,5 8,5 0624 85 0653 093 10 Kierre Ø d1 mm Nousu mm Varsi Ø d2 mm Pituus L1 mm Kierre- pituus L2 mm Neliö- kanta AV mm Pora- koko Poranterä Tuote n:o Kone- kierretappi Tuote n:o 8 1,0 6 90 18 4,9 7,0 0624 70 1970 008 946 10 1,0 7 90 16 5,5 9,0 0624 90 1970 008 949 12 1,5 9 100 20 7,0 10,5 0624 105 1970 008 954 14 1,5 11 100 20 9,0 12,5 0624 125 1970 008 957 16 1,5 12 100 20 9,0 14,5 0624 145 1970 008 960 20 1,5 16 125 24 12 18,5 0624 185 1970 008 964 Kierre Ø d1 mm Nousu mm Varsi Ø d2 mm Pituus L1 mm Kierre- pituus L2 mm Neliö- kanta AV mm Pora- koko Poranterä Tuote n:o Kone- kierretappi Tuote n:o 8 1,0 6 90 18 4,9 7,0 0624 70 1970 009 433 10 1,0 7 90 16 5,5 9,0 0624 90 1970 009 434 12 1,5 9 100 20 7,0 10,5 0624 105 1970 009 437 14 1,5 11 100 20 9,0 12,5 0624 125 1970 009 438 16 1,5 12 100 20 9,0 14,5 0624 145 1970 009 439 20 1,5 16 125 24 12 18,5 0624 185 1970 009 441 Konekierretapit Pohjareikä: 40° lastu-ura, lyhyt alkuviistous 2-3 hammasta, muoto C Kierteytyspaksuus: 3 x kierteen Ø Pohjareikä: 40° lastu-ura, lyhyt alkuviistous 2-3 hammasta, muoto C Kierteytyspaksuus: 3 - 5 x kierteen Ø HSS-E Sininen 0653- Läpimeno- ja pohjareiälle Metrisille ISO-kierteille DIN 13 mukaan, toleranssialue 6 H.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=