Wurth_tuotekuvasto
4.19 Pitkä malli DIN 357 Läpimenoreiälle, suora lastu-ura, alkuviistous n. 2/3 kierteen pituudesta (L2). Kierteytyspaksuus: 1 x kierteen Ø Kombikierretappi Poranterä ja kierretappi samassa. Aikaa säästävä. Tekee yhdellä työvaiheella reiän ja kierteyttää sen. 25 - 30° lastu-ura. 2-3 hampaan alkuviistous, muoto C Kierteytyspaksuus 1,5 x kierteen Ø HSS-E Sininen 0653- Metrisille ISO-kierteille DIN 13 mukaan, toleranssialue 6 H. Kierre Ø mm Nousu mm Pora Ø d1 mm Varsi Ø d2 mm Pituus L mm Kierre- pituus L1 mm Poranterän pituus L2 mm Neliö- kanta AV mm Tuote n:o 3 0,5 2,55 3,5 62 12,5 9 2,7 0653 953 4 0,7 3,36 4,5 66 16,0 10 3,4 0653 954 5 0,8 4,26 6,0 75,5 18,0 12,5 4,9 0653 955 6 1,0 5,05 6,0 81 20,0 14 4,9 0653 956 8 1,25 6,80 6,0 93 12,0 20 4,9 0653 958 10 1,5 8,55 7,0 99 14,0 22 5,5 0653 951 0 12 1,75 10,3 9,0 106 16,0 25 7,0 0653 951 2 Kierre Ø d1 mm Nousu mm Varsi Ø d2 mm Pituus L mm Kierre- pituus L1 mm Neliö- kanta AV mm Pora- koko Poranterä Tuote n:o Kone- kierretappi Tuote n:o 5 0,8 3,5 100 28 2,7 4,2 0624 42 0653 945 6 1,0 4,5 110 32 3,4 5,0 0624 50 0653 946 8 1,25 6,0 125 40 4,9 6,8 0624 68 0653 948 10 1,5 7,0 140 45 5,5 8,5 0624 85 0653 941 0 Konekierretapit Kierre M mm Nousu mm Varsi Ø mm Pituus mm Kierrepituus Neliökanta Tuote M3 0,5 2,2 56 11 0656 4003 M4 0,7 2,8 63 13 2,1 0656 4004 M5 0,8 3,5 70 16 2,7 0656 4005 M6 1,0 4,5 80 19 3,4 0656 4006 M8 1,25 6 90 22 4,9 0666 4008 M10 1,5 7 100 24 5,5 0656 40010 M12 1,75 9 110 29 7 0656 40012 M14 2,0 11 110 30 9 0656 40014 M16 2,0 12 110 32 9 0656 40016 M20 2,5 16 140 34 12 0656 40020 M22 2,5 18 140 34 14,5 0656 40022 M24 3,0 18 160 38 14,5 0656 40024 Harvennettu, HSS-E Toleranssi ISO 2/6H. DIN 376 muoto B Vuoleva etuleikkuu, ohennettu varsi. Alumiini, pronssi, kupari, muovi. Sekä kierteiden puhdistukseen esim. metallista.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=