Wurth_tuotekuvasto
4.20 DIN 371 Manglaava malli M-metrinen kierre HSSE Kobolttipikateräs TiN Läpimeno- ja pohjarei’ille Käyttö: Seostamaton teräs 600 N/mm 2 asti. DIN 5156 (DIN 374) G (R) putkikierre Pohjarei’ille max. 3 x Ø HSSE VAP Kobolttipikateräs Oikeanousuiset urat 40° Käyttö: Seostamaton teräs 800 N/mm 2 Kierre Ø d1 mm Nousu mm L1 mm L2 mm d2 mm Neliö- kanta Alkureikä Ø mm TiNTuote n:o M3 0,5 56 10 3,5 2,7 2,80 1970 009 510 M4 0,7 63 12 4 3,4 3,70 1970 009 511 M5 0,8 70 14 6 4,9 4,60 1970 009 512 M6 1,0 80 16 6 4,9 5,50 1970 009 513 M8 1,25 90 18 8 6,2 7,40 1970 009 514 M10 1,5 100 20 10 8,0 9,30 1970 009 515 d1 P/Gg/1´ L1 mm L2 mm d2 mm Neliökanta Alkureikä Ø mm Tuote n:o R1/8 28 90 16 7 5,5 8,80 1970 009485 R1/4 19 100 22 11 9,0 11,80 1970 009486 R3/8 19 100 22 12 9,0 15,25 1970 009487 R1/2 14 125 24 16 12,0 19,00 1970 009480 R5/8 14 125 24 18 14,5 21,00 1970 009481 R3/4 14 140 28 20 16,0 24,50 1970 009482 Koko L1 L2 Tuote n:o M3 x 0,5 33 11 0640 14 03 M4 x 0,7 35 12 0640 14 04 M5 x 0,8 36 15 0640 14 05 M6 x 1,0 39 18 0640 14 06 M8 x 1,25 40 19 0640 14 08 M10 x 1,5 41 21 0640 14 10 Kierretappisarja Tuote n:o 0640 140 01 M3-4-5-6-8-10 Konekierretapit Kierretappi HSS 1/4” kiinnityksellä Metrisille ISO-kierteille DIN 13 mukaan. Muoto D Tol ISO2/6H
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=