Wurth_tuotekuvasto
4.21 HSS Samassa työkalussa korkealaatuinen pora, kierretappi ja upotin/purseenpoisto. Poraus, kierteytys, upotus/purseenpoisto yhdellä työvaiheella. Säästää aikaa ja kustannuksia. Suunnanvaihdolla varustetut porakoneet • Pylväsporakoneet • Käsiporakoneet • Akkuporakoneet Läpimenoreiílle teräkseen, värimetalleihin ja muoveihin 1xd asti (M6=6 mm materiaali) Teräkselle 600 N/mm 2 vetolujuuteen asti. 1. Esiporaus erikoiskarkaistulla terällä 2. Tehokas ja mittatarkka kierteytys 3. Kierteen viimeistely poistettaessa terä reiästä 4. Jäysteiden poisto sekä upotus 5. Lastun poisto uraa pitkin 6. Luistamaton kuusikulmainen 1/4” varsi. 1 2 3 4 5 6 Pikavaihtoistukka Mahdollistaa nopean tapin vaihdon. Kiinnitys 1/4” Tuote n:o 0614 176 711 Kombi-3 upotinsarja M3-M10 Tuote n:o 0653 971 Metrisille ISO-kierteille DIN 13 mukaan Hienokierre HSS, DIN 2181 HSS, DIN 352 Kierretappisarja Tuote n:o 0639 01 Kierretapit HSS DIN 352 metrisille ISO-kierteille DIN mukaan 1-2-3 tapit kierteille M3-M4-M5-M6-M10-M12 Kierre Ø mm Kierrosluvut teräs muovi/värimetallit Tuote n:o M3 1600 1900 0653 973 M4 1200 1500 0653 974 M5 950 1200 0653 975 M6 800 950 0653 976 M8 600 700 0653 978 M10 450 550 0653 971 0 Kierre Ø mm Nousu mm Pituus mm Kierre pituus Varsi Ø mm Kanta mm Pora koko III-tappi Tuote n:o Tappisarja (3 tappia) M3 0,5 40 11 3,5 2,7 2,5 1970008426 1970008377 M4 0,7 45 13 4,5 3,4 3,3 1970008427 1970008379 M5 0,8 50 16 6,0 4,9 4,2 1970008428 1970008380 M6 1,0 50 19 6,0 4,9 5,0 1970008429 1970008381 M7 1,0 50 19 6,0 4,9 6,0 0640 3 7 1970008323 M8 1,25 56 22 6,0 4,9 6,8 1970008430 1970008383 M10 1,5 70 24 7,0 5,5 8,5 1970008431 1970008384 M12 1,75 75 29 9,0 7,0 10,2 1970008432 1970008385 M14 2,0 80 30 11 9,0 12,6 1970008386 M16 2,0 80 32 12 9,0 14,0 1970008434 1970008387 M18 2,5 95 40 14 11 15,5 0639 18 M20 2,5 95 40 16 12 17,5 1970008436 0639 20 Kierre Ø x nousu mm Pituus mm Kierre pituus Varsi Ø mm Kanta mm Pora koko Tappisarja sis. I ja III tapit Tuote n:o 8 x 1 56 12 6 4,9 7,0 1970 008586 10 x 1 63 20 7 5,5 9,0 1970 008587 10 x 1,25 70 24 7 5,5 8,8 1970 008588 12 x 1 63 22 9 7,0 11,0 1970 008589 12 x 1,25 63 22 9 7,0 10,8 1970 008590 12 x 1,5 75 29 9 7,0 10,5 1970 008591 14 x 1,25 70 22 11 9,0 12,8 1970 008593 14 x 1,5 70 22 11 9,0 12,5 1970 008594 16 x 1,5 70 22 12 9,0 14,5 1970 008596 18 x 1,5 80 22 14 11,0 16,5 1970 008598 Kombi-3 upotinterät Käsikierretapit Kiinnitys 1/4”
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=