Wurth_tuotekuvasto
4.22 Kierretapin pidin Kierretapin räikkä Kierrapakat HSS ISO-kierteille DIN 223 Kierrepakat HSS ISO Hienokierteille DIN 223 Kierrepakan pidin DIN 225 Kierre Nousu mm Ulko Ø mm Korkeus mm Tuote n:o M3 0,5 20 5 1970 009705 M4 0,7 20 5 1970 009672 M5 0,8 20 7 1970 009674 M6 1,0 20 7 1970 009675 M8 1,25 25 9 1970 009677 M10 1,5 30 11 1970 009679 M12 1,75 38 14 1970 009681 M14 2,0 38 14 1970 009682 M16 2,0 45 18 1970 009683 M18 2,5 45 18 1970 009684 M20 2,5 45 18 1970 009685 M22 2,5 55 22 1970 009686 M24 3,0 55 22 1970 009718 Kierre Nousu mm Ulko Ø mm Korkeus mm Tuote n:o M8x1 1,0 25 9 0652 8 1 M10x1 1,0 30 11 0652 10 1 M10x1,25 1,25 30 11 0652 10 125 M12x1,25 1,25 38 10 0652 12 125 M12x1,5 1,5 38 10 0652 12 15 M14x1,5 1,5 38 14 0652 14 15 M16x1,5 1,5 55 22 1970 009846 Koko Mitat mm Pakoille Tuote n:o 1 20 x 5 M3 - 4 1970 010 329 2 20 x 7 M5 - 6 1970 010 330 3 25 x 9 M7 - 9 1970 010 331 4 30 x 11 M10 - 11 1970 010 332 5b 38 x 14 M12 - 14 1970 010 334 6b 45 x 18 M16 - 20 1970 010 336 7 55 x 22 M22-24 1970 010 338 Kierretapeille mm Tuote n:o M3 - 8 2,0-5,0 mm 1970 032 013 M5 - 12 4,6-8,0 mm 1970 032 014 No Tapin koko Tuote n:o 1 M1 - 10 1970 010 252 2 M4 - 12 1970 010 254 3 M5 - 21 1970 010 255 4 M9 - 27 1970 010 256 Kierrepakat Kierteytysistukka Kiinnitys sisä 1/4” Ulkopuolinen AV 13 mm Räikkään (0714-11 151) Porakoneisiin Ruuvitalttaan (0613-430 311) Sopii kierretapeille Pituus mm Kiinnitys Tuote n:o Kierre M3 - M6 2.4 - 5.5 mm 36 13 1/4” 0715-42 001 M5 - M12 4.5 - 8 mm 40 13 1/4” 0715-42 002
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=