Wurth_tuotekuvasto

4.23 Tuote n:o 5964 065 200 Kierretapit ja -pakat: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 Kierrepakan pitimet: 20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14 Säädettävä kierretapin pidin n:o 1+2 Poranterät: Halk. 2,5, 3,3, 4,2,5,0, 6,8, 8,5. 10,2 Tuote n:o 5964 065 201 Kierretapit ja-pakat: M3-M5-M6-M8-M10-M12- M14-M16-M18-M20 Kierrepakan pitimet: 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18 Säädettävä kierretapin pidin n:o 1+3 Poranterät: Halk. 2,5, 3,3, 4,2,5,0, 6,8, 8,5. 10,2, 12, 14,15,5, 17,5 Kierteen korjaussarja 5964 066 001 Mitat M3 - M16 220-osainen sarja Kierteenkorjausholkit Poraa kierreholkille reikä, sopivan kokoisella po- ranterällä. Esim. kierrekoko M10, poran halkaisijat D 12,7 – 13,4 mm, kaikki koot käy tuolta väliltä. Mitä pienempi reikä, sitä tiukempi kierreholkin liitos. Sen jälkeen ota M10 pultti ja laita siihen, sopivan matkan päähän M10 mutteri rajoittimeksi. Nyt voit tällä pultilla, johon on kierreholkki asetettu päähän, pyörittää kierteitysholkin paikoilleen. Holkki kierteittää uudet kierteet itselleen. Ulosvetotappisarja Vastakierteellä Ruuveille M3-M18 Tuote n:o 0695 684 353 Katkenneen pultin irrotussarja Ruuveille M6-16 Tuote n:o 0690-14 Varaosana: Tuurna ja mutteri Sisäkierre Ulkokierre x nousu Pora Ø mm Pituus mm Tuote n:o M3 5 x 0,5 4,6-4,8 6 0660 302 030 M4 6,5 x 0,75 5,9-6,2 8 0660 302 040 M5 8 x 1 7,2-7,6 10 0660 302 050 M6 10 x 1,5 8,7-9,4 14 0660 302 060 M6 9 x 1 8,2-8,6 12 0660 302 061 M8 12 x 1,5 10,7-11,4 15 0660 302 080 M10 14 x 1,5 12,7-13,4 18 0660 302 100 M12 16 x 1,5 14,7-15,4 22 0660 302 120 M14 18 x 1,5 16,7-17,4 24 0660 302 140 M16 20 x 1,5 18,7-19,4 22 0660 302 160 M20 26 x 1,5 24,7-25,4 27 0660 302 200 Pora koko mm (0624-...) Tuote n:o 3,2 0690 141 1 4,8 0690 141 2 6,4 0690 141 3 8,0 0690 141 4 8,7 0690 141 5 Kierrevälinesarjat HSS Täydellinen valikoima, HSS kierretyökaluja sekä poranteriä vakiomallisten ISO-kier- teiden tekemiseen. Teräkset 800N/mm² asti Kierretyökalut sovitettu kierteen sekä porahalkai- sijan mukaan. Korkealaatuiset, laserlei- matut, sekä hiotut työka- lut.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=