Wurth_tuotekuvasto

4.24 HELICOIL®Plus Kierre-elementit - Vahingoittuneen kierteenkorjaukseen - Nopea ja vaivaton - Kuormitusta kestävä liitos sellaisiinkin metalleihin, jotka itsessään eivät ole lujia. - Kestävät kulutusta erittäin hyvin, kierteen kitka on pieni ja toleranssit tarkat. Pinnan laatu on hyvä, ja elementti on korroosion- ja lämmönkestävä. - Valmistettu austeniittisesta krominikkeliteräksestä X5 CrNi 1810 n:o 1.4301 A2 (vetolujuus min. 1400 N/mm 2 ) Kierteenkorjaussarja M5 – M12 Metrinen ISO kierre Tuote n:o 1970010416 230 osaa= elementtejä 20xM5, M6, 10xM8, M10, M12. pituudet 1xd, 1,5xd ja 2xd 5x poraa, kierretappia, asennuskaraa ja katkaisutuurnaa. Kierteenkorjaussarja sytytystulpalle Metrinen ISO kierre Kierrekoko M10x1,00 M12x1,25 M14x1,25 Tuote n:o 096595311 096595312 096595313 HeliCoil plus elementit. Metrinen ISO vakiokierre Materiaali korroosion ja lämmönkestävää X5 CrNi 1810 austeniittista krominikkeliterästä Austeniittista krominikkeliterästä (vetolujuus min. 1400N/mm 2 ) ISO-kierteen mitttatarkkuus DIN 13:n mukaan 6H. Kierrekoko M4 M5 M6 M8 Kierre. elementin pituus 1xd 1,5xd 2xd 1xd 1,5xd 2xd 1xd 1,5xd 2xd 1xd 1,5xd 2xd Min. poraus syvyys mm 7,8 9,8 11,8 9,2 11,7 14,2 11,1 14,1 17,1 14,2 18,2 22,2 Tehokas kierrepituus mm 3,3 5,3 7,3 4,2 6,7 9,2 5 8 11 6,8 10,8 14,4 Tuote n:o 1970010381 1970010382 1970010383 1970010384 1970010385 1970010386 1970010387 1970010388 1970010389 1970010390 1970010391 1970010392 Kierrekoko M10 M12 M16 M20 Kierre. elementin pituus 1xd 1,5xd 2xd 1xd 1,5xd 2xd 1xd 1,5xd 2xd 1xd 1,5xd Min. poraus syvyys mm 17,3 22,3 27,3 20,3 26,3 32,3 25,3 33,3 41,3 31,2 41,2 Tehokas kierrepituus mm 8,5 13,5 18,5 10,3 16,3 22,3 14 22 30 17,5 37,5 Tuote n:o 1970010393 1970010394 1970010395 1970010396 1970010397 1970010398 1970010399 1970010400 1970010401 1970010402 1970010403 HeliCoil elementti sytytystulpankierteille Kierrekoko M10x1 M12x1,25 M14x1,25 Kierteen pituus 10 mm 12 mm 18 mm 16,4 mm Tuote n:o 1970010372 1970010373 1970010374 1970010375 HeliCoil Plus työkalut Kierre Poranterä 0624-/0626- Kierre- tappi Asennus- kara Katkaisu- tuurna M4 4,2 1970010404 1970010366 1970010361 M5 5,2 1970010405 1970010367 1970010362 M6 6,3 1970010406 1970010368 1661 501 M8 8,4 1970010407 1970010369 1970010363 M10 10,5 1970010408 1970010370 1970010364 M12 12,5 1970010410 1970010376 1970010365 M16 16,5 1970010413 1970010379 Pihdeillä M20 20,75 1970010414 1970010380 Pihdeillä M20 Pohjakierre 20,75 1970010415 1970010380 Pihdeillä M10x1,0 10,2 096595311 1970010371 1970010409 M12x1,25 12,25 1970010411 1970010377 1970010365 M14x1,25 14,25 1970010412 1970010378 Pihdeillä HELICOIL®Plus Kierteenkorjaus sarjat Metrinen ISO kierre Elemettejä 20 kpl M6 asti. M8 ylöspäin 10 kpl, 3 eripituutta sekä asennustyökalut. Kierrekoko M4 M5 M6 Tuote n:o 1970 010 354 1970 010 355 1970 010 356 M8 M10 M12 M16 1970010357 1970 010 358 1970 010 359 1970 010 360

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=