Wurth_tuotekuvasto
4.24a1 Kupari- tai hopeapinnoituksen ansiosta holkeilla on erinomainen lämmönjohtokyky. Holkit muovautuvat ja kiinnittyvät perusmate- riaaliin tiukasti ja täysin kaasutiiviisti. Time-Sert korjausholkki ei irtoa sillä holkin alapään viimeinen sisäpuolinen kierre on valmistusvaiheessa jätetty vajaaksi. Holkkia asennettaessa kierre mankeloidaan oikeaan mittaan. Samalla holkki lukkiutuu ja tiivistyy paikalleen. Time-Sert sarja M14 x 1,25 Laippatiivisteisille tulpille, lyhyt malli. 70 holkkia. Tuote n:o 0964 961 1 Irtoholkit Sytytystulpankierteenkorjaus M14 x 1,25 Tuote n:o 0661 014 125 (ei sisällä holkkeja) Kierretappi 0661 014 250 Jyrsin 0661 014 251 Viimeistelytappi 0661 014 252 Väännin 0661 014 253 Koko sarjassa kpl Tuote n:o 14 x 1,25 x 7,0 5 0662 141 250 14 x 1,25 x 8,0 5 0662 141 251 14 x 1,25 x 9,4 15 0662 141 252 14 x 1,25 x 11,0 15 0662 141 253 14 x 1,25 x 15 ,0 15 0662 141 254 Kierteenkorjaus sytytystulpankierteille
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=