Wurth_tuotekuvasto

4.26 Pyörivät viilat Muoto A DIN 8033 d1 mm L2 mm d2 mm L1 mm Leikkuu 3 Leikkuu 3 BlueTec Leikkuu 5 Leikkuu 7 Alu ZYA 0314-03 3 14 3 38 0616 981 103 ZYA 0516-06 5 16 6 50 0616 981 105 ZYA 0616-06 6 16 6 50 0616 000 011 0616 981 206 ZYA 0820-06 8 19 6 65 0616 981 108 0616 981 208 ZYA 1020-06 10 20 6 65 0616 981 110 0616 981 210 0616 981 310 ZYA 1225-06 12 25 6 70 0616 000 041 0616 981 212 0616 981 312 ZYA 1625-06 16 25 6 70 0616 981 116 0616 981 216 Muoto B, päätyleikkuulla DIN 8033 d1 mm L2 mm d2 mm L1 mm Leikkuu 3 Leikkuu 3 BlueTec Leikkuu 5 Leikkuu 7 Alu ZYB 0616-06 6 18 6 50 0616 001 011 6 18 6 50 0616 980 206 0616 980 306 ZYB 1020-06 10 19 6 65 0616 161 019 0616 980 210 0616 980 310 0616 980 510 ZYB 1225-06 12 25 6 70 0616 161 225 0616 980 212 0616 980 512 DIN 8032/8033 Varren koko Ø 3 ja 6 mm Käytetään paineilma-hiomakoneella Hammasmuodot: Ristihammastus = 3 D-Max hammastus = 5 Alumiini hammastus= 7 BlueTec pinnoite Antaa työkalulle pitkän kestoiän. Soveltuu runsasseosteiset teräkset, ruostumattomat teräkset, Titataani, Inconel, Hastelloy, Waspaloy, Duplex, Amonox jne. D-Max-hammastus Tarkempi hionta kun viila on paremmin hallittavissa. Viilahampaat eivät mene helposti rikki ahtaassakaan paikassa. Maksimi vahvuus: pitkä työkalun kestoikä, jopa 50% kauemmin Maksimi teho: suuri aineenpoistokyky, jopa 40% enemmän D-Max sopii erityisesti: normaalille teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, valuraudalle Kovametallityökalu Antaa tasaisen pinnan ja irrottaa lastuja tehokkaasti. Jälkikäsittelytarve vähenee. Moninkertainen ikä tavallisiin työkalumateriaaleihin verrattuna. Sopii kovien aineiden jyrsintään. Vahva hammastus D-max negatiivinen hammastus Heikompi hammastus Vakio hammastus Ristihammastus Yleishammastusmuoto sopii kaikille rautamateriaaleille, ruostumattomille sekä erittäin lujille teräksille, harmaa valuraudalle, koville muoveille sekä nikkelille ja titaniumille. kuvassa leikkuu 3 kuvassa leikkuu 7

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=