Wurth_tuotekuvasto
4.27 PYÖRIVÄT VIILAT Muoto C DIN 8033 d1 mm L2 mm d2 mm L1 mm Leikkuu 3 Leikkuu 3 BlueTec Leikkuu 5 Leikkuu 7 Alu WRC 0314-03 3 14 3 38 0616 002 000 WRC 0616-06 6 18 6 50 0616 002 011 0616 982 206 WRC 0820-06 8 20 6 65 0616 982 108 0616 982 208 0616 982 308 WRC 1020-06 10 20 6 65 0616 002 031 0616 982 210 0616 982 310 0616 982 510 WRC 1225-06 12 25 6 70 0616 002 041 0616 982 212 0616 982 312 0616 002 441 WRC 1625-06 16 25 6 70 0616 982 116 0616 982 216 Muoto C pitkä malli WRC 0618-06 6 18 6 150 0616 983 106 WRC 0820-06 8 20 6 170 0616 983 108 WRC 1019-06 10 20 6 170 0616 983 110 WRC 1225-06 12 25 6 175 0616 983 112 Muoto D DIN 8033 d1 mm L2 mm d2 mm L1 mm Leikkuu 3 Leikkuu 3 BlueTec Leikkuu 5 Leikkuu 7 Alu KUD 0303-03 3 2,7 3 38 0616 003 000 KUD 0605-06 6 5,7 6 50 0616 003 010 0616 984 206 KUD 0807-06 8 7 6 52 0616 984 108 0616 984 208 KUD 1009-06 10 8,5 6 53 0616 003 031 0616 984 210 0616 984 510 KUD 1210-06 12 11,4 6 56 0616 984 112 0616 984 212 0616 984 512 KUD 1614-06 16 14,4 6 60 0616 984 216 KUD 2018-06 20 17,5 6 60 0616 984 220 Muoto E DIN 8033 d1 mm L2 mm d2 mm L1 mm Leikkuu 3 Leikkuu 3 BlueTec Leikkuu 5 Leikkuu 7 Alu TRE 1020-06 10 19 6 65 0616 461 016 0616 985 510 TRE 1220-06 12 22 6 67 0616 005 041 0616 461 222 kuvassa leikkuu 7 Muoto F DIN 8033 d1 mm L2 mm d2 mm L1 mm Leikkuu 3 Leikkuu 3 BlueTec Leikkuu 5 Leikkuu 7 Alu RBF 1020-06 10 19 6 65 0616 861 020 0616 986 510 RBF 1225-06 12 25 6 70 0616 861 325 0616 861 122 0616 986 512 RPF 0618-06 6 18 6 50 0616 004 011 Ristihammastus = 3 D-Max hammastus = 5 Alumiini hammastus= 7 kuvassa leikkuu 3 kuvassa leikkuu 3 kuvassa leikkuu 7 kuvassa leikkuu 7
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=