Wurth_tuotekuvasto
4.28 PYÖRIVÄT VIILAT Muoto d1 mm L2 mm d2 mm L1 mm Leikkuu 3 Leikkuu 3 BlueTec Leikkuu 5 Leikkuu 7 Alu CMN61225-2 12 25 6 70 0616 992 112 Muoto H d1 mm L2 mm d2 mm L1 mm Leikkuu 3 Leikkuu 3 BlueTec Leikkuu 5 Leikkuu 7 Alu H 0615-06 6 14 6 50 0616 988 106 H 1232-06 12 32 6 75 0616 006 041 0616 988 212 Muoto L DIN 8033 d1 mm L2 mm d2 mm L1 mm Leikkuu 3 Leikkuu 3 BlueTec Leikkuu 5 Leikkuu 7 Alu KEL 0822-06 8 22 6 65 0616 308 258 KEL 1030-06 10 30 6 75 0616 310 308 KEL 1232-06 12 32 6 75 0616 989 112 0616 989 212 0616 989 512 KEL 1633-06 16 32 6 78 0616 989 516 kuvassa leikkuu 3 Muoto M DIN 8033 d1 mm L2 mm d2 mm L1 mm Leikkuu 3 Leikkuu 3 BlueTec Leikkuu 5 Leikkuu 7 Alu SKM 0311-03 3 11 3 38 0616 008 000 SKM 0611-06 6 20 6 50 0616 990 106 SKM 0620-06 6 20 6 50 0616 960 620 SKM 1222-06 13 22 6 67 0616 008 041 0616 990 213 kuvassa leikkuu 3 Muoto K 90° DIN 8033 d1 mm L2 mm d2 mm L1 mm Leikkuu 3 Leikkuu 3 BlueTec Leikkuu 5 Leikkuu 7 Alu KSK 1008-06 10 8 6 56 0616 991 110 KSK 1615-06 16 15 6 62 0616 991 116 Muoto G DIN 8033 d1 mm L2 mm d2 mm L1 mm Leikkuu 3 Leikkuu 3 BlueTec Leikkuu 5 Leikkuu 7 Alu SPG 0312-03 3 12 3 38 0616 007 000 SPG 0616-06 6 16 6 50 0616 007 011 SPG 1020-06 10 20 6 65 0616 007 031 0616 987 210 SPG 1225-06 13 25 6 70 0616 007 041 0616 987 213 Ristihammastus = 3 D-Max hammastus = 5 Alumiini hammastus= 7 kuvassa leikkuu 3 kuvassa leikkuu 3 kuvassa leikkuu 3 kuvassa leikkuu 3
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=