Wurth_tuotekuvasto
4.29 Kara Ø 3 mm Muoto A Muoto C Muoto G Muoto M Muoto D Asennusholkki 3 mm sovite, 6 mm karan hiomakoneelle Tuote n:o 0589 001 d1 mm d2 mm L2 mm L1 mm Tuote n:o 3 3 14,3 38 0616 981 103 d1 mm d2 mm L2 mm L1 mm Tuote n:o 3 3 14,3 38 0616 002 000 d1 mm d2 mm L2 mm L1 mm Tuote n:o 3 3 12 38 0616 007 000 d1 mm d2 mm L2 mm L1 mm Tuote n:o 3 3 11 38 0616 008 000 d1 mm d2 mm L1 mm Tuote n:o 3 3 38 0616 003 000 Pyörivät viilat sarja Tuote no 0616 100 Hammastus 3 Muoto B Ø 6 ja 10 mm Muoto C Ø 6 ja10 mm Muoto D Ø 6 mm Muoto E Ø 12 mm Muoto G Ø 6 ja 10 mm Muoto H Ø 12 mm Pyörivät viilat sarja BlueTec pinnoite Tuote no 0616999205 Hammastus 3 Muoto B Ø 10 mm Muoto C Ø10 mm Muoto F Ø 10 mm Muoto G Ø 10 mm Muoto L Ø 10 mm Pyörivät kovametalliviilat Erikoiskovametallijyrsin leikkaukseen ja muotojyrsintääm Lasikuidulle, Lasikuituvahvisteiselle muoveille, Hiilikuidulle, Muoville Päätyleikkuu A = ei päätyleikkuuta Päätyleikkuu E= monisärmäinen Päätyleikkuu ME = Kaksoissärmäinen Päätyleikkuu DP = poraava Ø mm l1 d2 l2 leikkuu A leikkuu E leikkuu ME leikkuu DP 3 13 3 45 0616 993 003 0616 994 003 0616 995 003 0616 996 003 4 16 4 50 0616 995 004 0616 996 004 6 19 6 63 0616 993 006 0616 994 006 0616 995 006 0616 996 006 8 25 8 63 0616 995 008 0616 996 008 10 25 10 63 0616 996 010 Pyörivät viilat l1 l2 d2 Ø Kovametalli- osan Ø mm a) k/min b) k/min 2,40 40 000 60 000 3,00 35 000 53 000 4,76 25 000 38 000 6,00 22 000 33 000 7,94 20 000 30 000 9,53 18 000 27 000 12,70 16 000 24 000 15,88 15 000 23 000 19,05 14 000 21 000 25,40 12 000 18 000 Kierroslukusuositukset kovametalliviiloille a) tako- ja valurauta, työkalu- ja meistiteräs, teräshitsisaumat, pronssi, messinki, alumiini b) RST-teräs, harvaleikkuiset (alumiini, messinki, yms)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=